Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED Deckenleuchte 3-flammig, Metall Schwarz matt Ø 47cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-608000LM332
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
608000LM332
EAN/GTIN:
4260618147825
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED Deckenleuchte 3-flammig, Metall Schwarz matt Ø 47cm
Auf der Suche nach zeitlos schlichten LED Deckenlampen fällt die elegante Deckenleuchten sofort ins Auge. Mit ihrem stilvollen Design wird sie schnell zum hübschen Blickfang in Ihrem Wohnraum.
Die runde LED Deckenleuchte in der zeitlosen Farbgebung schwarz matt hat einen Durchmesser von 47cm und eine Höhe von 16,5cm und kann als geschmackvolles Dekorationselement im Flur, Wohnzimmer oder Schlafzimmer ihren Platz finden.
Da man einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat, und um die Leuchte bestmöglich zu inszenieren empfehlen wir die Leuchte mit Filament Leuchtmitteln zu bestücken. Diese vervollständigen das Gesamtbild der modischen LED Leuchte und lässt sie schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Zuhause werden.
So wohnlich wie das Licht dieser dimmbaren Deckenleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten:
Ganz gleich, welche Art von Deckenleuchten Sie für Ihr Zuhause benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen LED Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die 3-armige Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht.
Der Deckenstrahler verfügt über drei E27 Fassungen und wird inklusive passender LED Leuchtmittel geliefert. Diese sind mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion versehen und lassen sich mit Ihrem herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmen. Bei Verwendung normal dimmbarer Leuchtmittel können Sie die Leuchte auch klassisch über Ihre Hausinstallation dimmen (mittels Wanddimmer).
* Inklusive 3x E27 LED Leuchtmittel mit jeweils 8 Watt und 806 Lumen in warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 16 cm, Durchmesser: 47 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x 8 Watt)
Lichtstärke:
3 x 806 Lumen = 2418 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,6 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
deckenanbauleuchte
,
Deckenleuchte
,
Küchen-Deckenlampen
,
Industrie-lampen
,
Industrie-leuchten
,
Fabrik-lampen
,
ausgefallene
,
außergewöhnliche
,
Wohnzimmer-lampen
,
Schlafzimmer-lampen
,
Flur-Lampen
,
Treppenhaus-lampen
,
Ankleidezimmer
,
Flur-beleuchtung
,
Industrie-design
,
Jugendzimmer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,86*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,86*
€ 55,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,94*
€ 54,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,18*
€ 51,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,66*
€ 49,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,13*
€ 46,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,75*
€ 40,16
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ausgefallene Deckenleuchte SHELDON mit bunt verspiegelten Glaskugeln, Ø33cm
Reality Leuchten
R61303017
€ 48,63*
Ähnlich
Deckenleuchte 5 flammig Ø 60cm mit beweglichen Armen & LED dimmbar
FHL easy
8200LM68
€ 59,25*
Ähnlich
Design Deckenleuchte CROSS mehrflammig, Schwarz & Bronze
TRIO Leuchten
606700632
€ 66,17*
Ähnlich
LED Deckenleuchte 8 flammig Schwarz - Glaskugeln Rauchglas 88x80cm
meineWunschleuchte
9120-PL8LM-NERO
€ 219,66*
Ähnlich
LED Deckenleuchte BALA 4 flammig Schwarz mit Rauchglas Kugeln, 78,5cm lang
Fischer & Honsel
21405
€ 166,12*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.