|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-599600LM101 Herst.-Nr.: 599600LM101 EAN/GTIN: 4260618145890 |
| |
|
|  |  |
 | LED Tischlampe mit Stoff Lampenschirm Weiß & Touchfunktion dimmbar, 24cm klein Kleine TOUCH Tischleuchte mit Stoffschirm Weiß, LED dimmbar über TOUCH Funktion. Lichtdesign in besonders wohnlicher Form verspricht diese kleine LED Tischleuchte mit Stoffschirm. Mit ihrem unvergänglichen Design und dem dekorativen Lampenschirm verwöhnt sie ihre Umgebung mit einem gemütlichen Licht Ambiente. Der runde Schirm hat einen Durchmesser von 14cm und ist aus weißem Stoff gefertigt. Die Kombination mit dem Sockel aus Metall in Silber matt verleiht der kleinen Tischlampe einen eleganten Charakter. TOUCH Funktion Praktisch ist die TOUCH Funktion, mit der Sie die Tischleuchte per Berührung AN und AUS schalten können. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in dem enthaltenen Leuchtmittel. Die integrierte E14 LED ist stufenweise dimmbar. Durch das enthaltene Leuchtmittel ist die Tischleuchte somit über die TOUCH Funktion in 3 Helligkeitsstufen dimmbar. Durch mehrmaliges ein-/aus-/einschalten kann die Lichtintensität von 100% auf 50% und 25% gedimmt werden. Ohne Einsatz eines stufenweise dimmbaren Leuchtmittels kann die Tischleuchte nur AN und AUS geschaltet werden. So ansprechend wie das Design der kleinen Tischleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als klassische Tischbeleuchtung im Wohnzimmer, als praktische Touch Nachttischlampe im Schlafzimmer oder als dekorativer Blickfang in Fluren und Dielen. Die Tischlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel max. 40 Watt geeignet, sie wird mit einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 4,9 Watt, 470 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Weitere Informationen:  |  | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Weiß - Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 24 cm, Durchmesser: 11 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 13 cm – Durchmesser: 14 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4,9 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Touch Funktion | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,36 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Nacht-tischlampen, Nacht-tischleuchten, Hockerleuchten, Hockerlampe, LED, Design-klassiker, Schirmlampe-n, Stofflampe-n, Lampenschirm, Stoff-Schirm, klein-e, für, mit, aus, Wohnzimmer-Lampe, Flurlampe-n, Schlafzimmer, Fensterbank, Berührungs-Sensor, Touch-Dimmer |
|  |  |
| |