|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-595400S101 Herst.-Nr.: 595400S101 EAN/GTIN: 4260492256248 |
| |
|
|  |  |
 | 2er Set Tischlampen mit weißem Stoffschirm, Touchfunktion Ein/Aus Lichtdesign in harmonischer Form verspricht dieses 2er Set zierlicher Tischleuchten. Mit einem Schirmdurchmesser von jeweils 9,5 cm bringen sie gemütliches Flair in Ihr Zuhause und sorgen ganz nebenbei für wohnliche Lichtmomente. Das klassische Design der je 16,5 cm hohen Tischlampen erhält durch den Leuchtenfuß aus mattem Nickel und dem weißen Lampenschirm aus Stoff eine besondere Note. Über eine Touchfunktion für Ein/Aus am Sockel lassen sich die Tischleuchten mit einem Handgriff komfortabel bedienen. Sie suchen neue Wohnzimmerlampen, die in Form von dezenten Tischleuchten für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgen? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer zwei praktische Nachttischlampen suchen, sind die Tischleuchten garantiert eine gute Wahl. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen, Flurlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese schönen Tischlampen werden Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Jede Tischleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal je 25 Watt geeignet. Weitere Informationen:  |  | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Weiß matt - Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 18 cm, Durchmesser: 9 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 10 cm – Durchmesser: 9,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,33 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Nachttischlampe, Nachttischleuchten, Tischleuchte, Wohnzimmerlampe, Nachttischlampen, Wohnrauleuchten, Tischleuchten klassisch, klassische Tischleuchten, Tischleuchte klassisch, Tischlampe klassisch, klassische Tischlampen, klassische Tischlampe, klassische Tischleuchte, Tischlampen klassisch, Touch Lampe, Nachttischlampe touch, Nachttischleuchte touch, Tischlampe touch, Tischleuchte touch, Tischleuchten Touch, kleine Tischlampe, kleine Tischleuchten, kleine Tischlampen, Tischlampe klein, Tischleuchte mit Schirm, Tischlampe mit Schirm, Tischleuchte mit Stoffschirm, Lampenschirm, Lampenschirm Tischlampe |
|  |  |
| |