| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-572910106 Herst.-Nr.: 572910106 EAN/GTIN: 4017807303162 |
| |
|
| | |
| Ausgefallene LED Tischleuchte SYDNEY, dimmbar Chrom H. 63cm Diese LED Tischleuchte ist eine besonders schickes Accessoire für Ihren Wohnraum. Ihr ansprechendes, spiralförmiges Design macht sie zu einem attraktiven Blickfang. Die Chrom glänzende Oberfläche verleiht der Tischlampe aus dem Hause Trio Leuchten eine exklusive Optik, welche durch eine weiß satinierte Abdeckung aus Acrylglas harmonisch abgerundet wird. So passt sich die Tischleuchte, die einen Durchmesser von ca. 20 cm hat, allein durch ihre moderne Formgebung einfach jeder Umgebung perfekt an. Darüber hinaus lässt sich die Leuchte über den integrierten Dimmer komfortabel bedienen. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer extravaganten LED Tischleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich zeitgemäß gestalten und sind hierfür auf der Suche nach ausgefallenen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine stylishe Nachttischlampe suchen, ist die Tischleuchte SYDNEY garantiert immer eine gute Wahl. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese angesagte Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Wenn das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 14,5 Watt und 1300 Lumen in Warmweiß erstrahlt, erweist sich die schicke Design Tischleuchte als Ihr ganz persönliches Unikat unter den Tischleuchten. * Inklusive 14,5 Watt SMD LED mit 1300 Lumen und 3000 Kelvin Warmweiß Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 63 cm, Durchmesser: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 14,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1300 Lumen = 1300 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Drehdimmer | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led trio, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischlampen, Tischleuchten, Lichtobjekte, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischlampe, Nachtischleuchten, Fensterbank, große, außergewöhnliche, ausgefallene, coole, moderne, stylishe, für, die, Chrom, Look, Metall, tischbeleuchtung, sideboard, kommoden, beistelltisch, dimmbare, hockerleuchte, mit, dimmer, couchtisch, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, wohnzimmertisch, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, flrlampen, flurleuchten, besondere, schöne |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,16* | € 90,39* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 78,52* | € 99,80* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 94,22* | € 119,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|