Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgefallene Deckenleuchte 2 flammig, Deckenstrahler schwenkbar, E14


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ausgefallene Deckenleuchte 2 flammig, Deckenstrahler schwenkbar, E14
Ausgefallene Deckenleuchte 2 flammig, Deckenstrahler schwenkbar, E14
Ausgefallene Deckenleuchte 2 flammig, Deckenstrahler schwenkbar, E14
Artikel-Nr.:
     1609-54809-2
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     54809-2
EAN/GTIN:
     9007371359899
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Ausgefallene Deckenleuchte 2 flammig, Deckenstrahler schwenkbar, E14

Wenn Sie auf der Suche nach auffälligen Deckenleuchten sind, liegen Sie mit diesem Strahler aus dem Hause Globo Lighting genau richtig! Der 2 flammige Deckenstrahler ist ein besonders schönes Accessoire für Ihren Wohnraum. Sein zeitgemäßes Design macht ihn garantiert zu einem trendigen Blickfang.

Die Oberfläche der Deckenleuchte besteht aus mattem Nickel. Hierzu bilden die beiden Lampenschirme als Chrom polierte Metallkäfige einen tollen Kontrast, was der Deckenlampe ihre extravagante Besonderheit verleiht.

Die Deckenleuchte hat eine Länge von 30 cm und eine Abhängung von 14,5 cm. Die Spots sind individuell dreh- und schwenkbar. So haben Sie jederzeit ein auf Ihre Wünsche abgestimmtes Deckenlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen oder auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt anstrahlen können.

Sie haben einen Flur oder Dielenbereich und möchten diesen mit einer angesagten Deckenleuchte versehen? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die in Form einer ausgefallenen Deckenleuchte ihre Umgebung in ein neues Licht taucht? Auch wenn Sie auf der Suche nach individuellen Küchenlampen oder Schlafzimmerlampen sind, ist dieser Strahler garantiert eine gute Wahl.

Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Deckenbeleuchtung haben, diese vielseitige Globo Deckenleuchte wird ihm in jeder Hinsicht gerecht.

Der Deckenstrahler ist mit zwei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 40 Watt geeignet. Bei Einbau eines Wanddimmers sowie Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln können Sie den Strahler über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz persönliche Beleuchtung sorgen.

Auch zu finden unter: Deckenlampen, moderne Deckenleuchten, Wohnzimmerlampen, Deckenleuchten Wohnzimmer, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerleuchten, Küchenleuchten, Designerlampen
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 14,5 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, deckeneinbaulampe, 54809-2, Globo Lighting, Deckenstrahler, Strahler, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenleuchte, Deckenlampe, Deckenbeleuchtung, moderne Deckenleuchten, deckenleuchte modern, Deckenleuchten modern, Küchenlampen, Küchenleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Bürolampen, Bürobeleuchtung, Deckenleuchten Wohnzimmer, Deckenleuchte Wohnzimmer, Wohnzimmer Deckenleuchte, Deckenleuchte Schlafzimmer, Deckenleuchte Küche, Deckenleuchte silber, Wohnraumleuchten, Globo, Globo Leuchten, Globo Deckenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,09*
€ 44,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,16*
€ 43,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,08*
€ 39,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,29*
€ 38,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,85*
€ 36,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,91*
€ 30,83
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
54809-4
ab € 43,14*
Ähnlich
Globo
54809-1
ab € 15,27*
Ähnlich
Globo
54809-3
ab € 40,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.