| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-54341-4Z Herst.-Nr.: 54341-4Z EAN/GTIN: 9007371319909 |
| |
|
| | |
| LED Balkenpendelleuchte ELLIOT 4-flammig, höhenverstellbar B: 60cm Die 4-flammige höhenverstellbare Balkenpendelleuchte ELLIOT überzeugt durch ihr klassisches Design und ihre Funktionalität. Beleuchten Sie Ihren Esstisch oder Küchentisch mit dieser praktischen Zugpendelleuchte die bis zu einer Höhe von max. 160cm höhenverstellbar ist. Ausgestattet mit 4 weiß satinierten Glas Lampenschirmen mit dekorativen Zierstreifen garantiert die Hängelampe blendfreie Beleuchtung und spendet mit ihrer Breite von 60cm gleichmäßig warmes Licht. Balkenpendelleuchten kommen vorzugsweise über Tischen zum Einsatz, machen aber auch über Kücheninseln und Kochinseln eine gute Figur. Die Leuchte wird mit 4 passenden austauschbaren E14 LED je 4 Watt und 400 Lumen in warmweiß Leuchtmitteln geliefert. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß satiniert | Abmessungen: | Höhe: 160 cm, Breite: 60 cm, Durchmesser: 10 cm | Höhenverstellbar: | Ja bis 160 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 320 Lumen = 1280 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,64 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängelampe, stufenlos, höhenverstellbar, 4-flammig, vierflammig, mehrflammig, designklassiker, Glas, lampenschirme, weiß, silber, für, übern, esstischlampen, esstischleuchten, hängend, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, küchenlampen, küchenleuchten, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, kochinsel, kücheninsel |
| | |
| |