|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-519630S1118 Herst.-Nr.: 519630S1118 EAN/GTIN: 4262382967586 |
| |
|
|  |  |
 | LED Außenwandleuchten 2er SET ALU Downlight, Kopf 320° verstellbar, 16x20cm Auf der Suche nach modernen LED Außenwandleuchten fällt diese attraktive Wandlampe im 2er SET mit ↻DREHBAREM LEUCHTENKOPF↺ sofort ins Auge! Die Fassadenlampe ist eine Außenbeleuchtung mit architektonischem Mehrwert. Ihr beweglicher Kopf lässt sich um 320 Grad zur präzisen Feineinstellung drehen, und bietet Ihnen somit maximale Flexibilität. Eine Kombination aus technischer Exzellenz und geschmackvoller Ausführung, die Wandleuchte passt perfekt an Ihre Haustür. Sie entscheiden, wie das Licht fällt - der Kopf kann einen hellen Lichtstrahl nach oben oder unten abstrahlen, zaubern Sie Licht in dunkle Areale. Eine Kombination aus Funktion und geschmackvollem Design. Diese Außenleuchte steht für eine sehr variable Wandausleuchtung. Der Lichtabstrahlwinkel dieser LED Leuchte beträgt ca.113°. Gefertigt ist die kleine Außenlampe aus wetterbeständigem Aluminiumguss mit Polycarbonat. Durch ihre runde Form passt die anthrazitfarbige Wandleuchte zu vielen Hausfassaden und ergänzt das Gesamtbild harmonisch. Die hochwertige Wandlampe hat eine Tiefe von 20cm - Breite 16cm & Höhe 5cm, mit einer Schutzart von IP54 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden. Jede Clean Cut Außenleuchte ist mit einem fest verbauten LED mit 13,5 Watt, 1000 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß ausgestattet. Weitere Informationen:  |  | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Anthrazit matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 14 cm, Durchmesser: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 6,5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 500 Lumen = 1000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,64 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, Außenbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Wandbeleuchtung, Außenleuchten, Wandleuchten, Außenwandlampen, Außenlampe, Wandlampen, Wegeleuchten, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegebeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Gartenlampen, für, Wand, Fassaden, Terrassen, Garten, draußen, mit, Leuchtenkopf, verstellbar, schwenkbar, aus, up, and, down, downlight, ALU, Anthrazit, rund, klein |
|  |  |
| |