Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlichtes Helligkeitsreglerset inkl. Rahmen, Cremeweiß, 50 - 300 Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlichtes Helligkeitsreglerset inkl. Rahmen, Cremeweiß, 50 - 300 Watt
Schlichtes Helligkeitsreglerset inkl. Rahmen, Cremeweiß, 50 - 300 Watt
Schlichtes Helligkeitsreglerset inkl. Rahmen, Cremeweiß, 50 - 300 Watt
Schlichtes Helligkeitsreglerset inkl. Rahmen, Cremeweiß, 50 - 300 Watt
Schlichtes Helligkeitsreglerset inkl. Rahmen, Cremeweiß, 50 - 300 Watt
Schlichtes Helligkeitsreglerset inkl. Rahmen, Cremeweiß, 50 - 300 Watt
Schlichtes Helligkeitsreglerset inkl. Rahmen, Cremeweiß, 50 - 300 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-48194712-Set
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     48194712-Set
EAN/GTIN:
     4260380826409
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1 fach
abdeckrahmen

Schlichtes Helligkeitsreglerset inkl. Rahmen, Cremeweiß, 50 - 300 Watt

Dieses schlichte Helligkeitsreglerset aus dem Hause Everflourish kann überall dort eingesetzt werden, wo Funktionalität und Modernität gefragt wird.

Im Lieferumfang sind der Helligkeitsregler (Art.Nr. 4712) und der Rahmen (Art.Nr. 4834) enthalten, diese sind selbstverständlich auch einzeln erhältlich.

Mit dem Helligkeitsregler haben Sie die möglichkeit Glühlampen und Hochvoltlampen von 50 bis 300 Watt zu Dimmen.

Zum Einbau empfehlen wir Ihnen einen fachlich geschulten Elektrotechniker hinzuzuziehen.

* 1-fach Rahmen / Schalterblende
* Serie: Slim-Line
* Material: Kunststoff
* Farbe: Cremeweiß
* Form: eckig
* Breite: 8,5 cm x Länge: 8,5 cm x Tiefe: 1 cm

* Helligkeitsregler / Dimmer zum Einsetzen
* Serie: Modul
* Phasenabschnitt
* geeignet für Wechselschaltung
* für Glühlampen und Hochvolt-Halogenlampen
* Max. 50 - 300 Watt
* Dimmwertspeicherung
* Material: Kunststoff
* Farbe: Cremeweiß
* Form: eckig
* Breite: 9,0 cm x Tiefe: 5,5 cm x Länge: 9,5 cm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen gao, 4819, 4712, GAO, EverFlourish, Slim-Line, Modul, Dimmer, Regler, Helligkeitsregler, Helligkeitsreglerset, 1-Fach Rahmen, Cremeweiß, Taster, Schalter, Wandregler, Wandschalter, Gira, Kopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,74*
€ 28,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,29*
€ 27,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,33*
€ 25,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,62*
€ 24,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
4819
ab € 2,58*
Ähnlich
GAO
4822
ab € 3,79*
Ähnlich
GAO
4825
ab € 4,20*
Ähnlich
GAO
4705
ab € 8,37*
Ähnlich
GAO
4712
ab € 14,76*
Ähnlich
GAO
4713
ab € 15,46*
Ähnlich
GAO
4706
ab € 5,98*
Ähnlich
GAO
4703
ab € 4,18*
Ähnlich
GAO
4704
ab € 5,02*
Ähnlich
GAO
4701
ab € 5,02*
Ähnlich
GAO
4702
ab € 4,22*
Ähnlich
GAO
4700
ab € 4,22*
Ähnlich
GAO
48194705-Set
ab € 10,51*
Ähnlich
GAO
48194706-Set
ab € 8,32*
Ähnlich
GAO
48194703-Set
ab € 6,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.