Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehlampe mit Lampenschirm Zylinder Leinen Weiß, 115cm klein


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehlampe mit Lampenschirm Zylinder Leinen Weiß, 115cm klein
LED Stehlampe mit Lampenschirm Zylinder Leinen Weiß, 115cm klein
LED Stehlampe mit Lampenschirm Zylinder Leinen Weiß, 115cm klein
LED Stehlampe mit Lampenschirm Zylinder Leinen Weiß, 115cm klein
LED Stehlampe mit Lampenschirm Zylinder Leinen Weiß, 115cm klein
LED Stehlampe mit Lampenschirm Zylinder Leinen Weiß, 115cm klein
Artikel-Nr.:
     1609-404LM56
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     404LM56
EAN/GTIN:
     4262442790901
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehlampe mit Lampenschirm Zylinder Leinen Weiß, 115cm klein

Lichtdesign in besonderer Form verspricht diese zylinderförmige Stehlampe mit dimmbaren, austauschbaren LED Leuchtmitteln. Mit ihrem dekorativen Design verwöhnt sie Ihren Wohnraum mit einem besonderen Ambiente und wird schnell zum neuen Eyecatcher.

Der Lampenschirm hat einen Durchmesser von 19cm und ist aus weißem Leinenstoff gefertigt. Der schwarze Metallrahmen ist 25x25cm groß. Das zeitgemäße Design der Stehlampe verleiht ihr ihren unverwechselbaren Charakter und sorgt für schöne Lichtmomente.

Die Stehlampe hat eine Höhe von 114,5cm. Sie ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive austauschbarer LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 5 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. Diese sind mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion ausgestattet und über den Fußschalter der Leuchte in 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (100% - 50% - 25%) sowie An/Aus schaltbar.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Weiß - Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 114,5 cm, Breite: 25 cm, Tiefe: 25 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 19 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
3 x 470 Lumen = 1410 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
5,56 kg
Weitere Suchbegriffe: led standleuchte dimmbar, standlampe, standlampe led, Stehlampe-n, Standlampe-n, Standleuchte-n, Stehleuchte-n, Bodenlampe-n, Bodenleuchte-n, Design-klassiker, Schirmlampe, Lampen-schirm, Stoff-lampe, Zylinder, Weiß, Schwarz, LED, für-s, klein-e, 3, mehr-flammig, schöne, dimmbar-e, innen, Ecke, Wohnzimmer-Lampe, Licht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101,71*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 80,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,71*
€ 121,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,56*
€ 120,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,29*
€ 116,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,39*
€ 109,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,07*
€ 95,28
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
264S80
€ 75,34*
Ähnlich
meineWunschleuchte
605LM78
€ 34,33*
Ähnlich
meineWunschleuchte
605LM82
€ 70,52*
Ähnlich
meineWunschleuchte
400LM28
€ 159,25*
Ähnlich
meineWunschleuchte
400LM23
€ 234,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.