Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandstrahler & Spots
>
Artikel
Kleiner LED Wandstrahler ZARA mit Schalter, Silber matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-4026.01.64.5000
Hersteller:
Wofi Leuchten
Herst.-Nr.:
4026.01.64.5000
EAN/GTIN:
4003474310589
Suchbegriffe:
LED
Wandlampen
Wandleuchten
Wandstrahler
Kleiner LED Wandstrahler ZARA mit Schalter, Silber matt
Moderner LED Wandstrahler mit zweiteiligem Spot.
Das Design dieser Wandlampe sorgt nicht nur optisch für einen Blickfang, sondern überzeugt durch raffinierte Funktionalität.
So ist der Spot in der Mitte geteilt und die beiden Seiten lassen sich in verschiedenen Richtungen zueinander ausrichten und drehen. Dadurch können Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen oder einen Bereich in Ihren Räumen gezielt beleuchten.
Der kleine Spot hat eine Ausladung von 12cm und ist dabei nur 10cm breit und hoch. In zeitlosem Silber matt und Weiß findet er einen Platz als Beleuchtung in Treppenhaus und Flur oder als Leselampe im Wohnzimmer und Nachttischlampe im Schlafzimmer.
Die Wandlampe ist mit einer fest verbauten LED mit einer Leistung von 5,2 Watt, 500 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß) ausgestattet. Ein/Aus Schalter an der Leuchte.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5,2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 500 Lumen = 500 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,2 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandstrahler & Spots
Weitere Suchbegriffe:
Wandspots
,
Deckenstrahler
,
Deckenspots
,
Deckenbeleuchtung
,
Wohnzimmerlampen
,
Wohnzimmerleuchten
,
Schlafzimmerlampen
,
Schlafzimmerleuchten
,
Nachttischlampen
,
Wand
,
Esszimerleuchten
,
Esszimmerlampen
,
Küchenlampen
,
Küchenleuchten
,
Flurleuchten
,
Flurlampen
,
Treppenhaus
,
Eingangsbereich
,
Jugendzimmer
,
fürs
,
über
,
schwenkbare
,
moderne
,
innen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WOFI Charlize Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Wofi Leuchten
4110.01.01.6000
€ 29,06*
Ähnlich
Ausgefallene LED Wandleuchte / Wandspot DONUT in Chrom, Spot drehbar
Fischer & Honsel
30511
€ 23,67*
Ähnlich
LED Wandstrahler NARCOS mit Schalter, Metall Weiß, Spot schwenkbar
TRIO Leuchten
873170107
€ 28,64*
Ähnlich
LED Wandstrahler TOURS 1 flammig Metall Chrom Schirm Transparent, Höhe 13cm
Reality Leuchten
R82131106
€ 13,43*
Ähnlich
Schwenkbare LED Wandleuchte GEMMA, Chrom, Fernbedienung, Farbwechsel
Wofi Leuchten
4228.02.01.6000
€ 29,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.