Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar Tischleuchten 2er SET Drahtgeflecht schwarz mit Holzsockel, Höhe 25,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Solar Tischleuchten 2er SET Drahtgeflecht schwarz mit Holzsockel, Höhe 25,5cm
Solar Tischleuchten 2er SET Drahtgeflecht schwarz mit Holzsockel, Höhe 25,5cm
Solar Tischleuchten 2er SET Drahtgeflecht schwarz mit Holzsockel, Höhe 25,5cm
Solar Tischleuchten 2er SET Drahtgeflecht schwarz mit Holzsockel, Höhe 25,5cm
Solar Tischleuchten 2er SET Drahtgeflecht schwarz mit Holzsockel, Höhe 25,5cm
Solar Tischleuchten 2er SET Drahtgeflecht schwarz mit Holzsockel, Höhe 25,5cm
Solar Tischleuchten 2er SET Drahtgeflecht schwarz mit Holzsockel, Höhe 25,5cm
Solar Tischleuchten 2er SET Drahtgeflecht schwarz mit Holzsockel, Höhe 25,5cm
Solar Tischleuchten 2er SET Drahtgeflecht schwarz mit Holzsockel, Höhe 25,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-366S28
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     366S28
EAN/GTIN:
     4262382968071
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun

Solar Tischleuchten 2er SET Drahtgeflecht schwarz mit Holzsockel, Höhe 25,5cm

Outdoor Solar Tischleuchten 2er SET aus Drahgtgeflecht mit Holzsockel Höhe 25,5cm

Diese 25,5cm hohen Solarleuchten sind aus schwarzem Drahtgeflecht und einem runden Holzsockel in Naturfarben gefertigt. Mit ihrem angesagtem Industriedesign sind diese Solarlampen schon im Hellen ein echter Blickfang in Ihrem Außenbereich. Im eingeschaltetem Zustand sorgen die Aussparungen im Lampenschirm für aufregende Lichtspiele und tolle Lichtakzente in Ihrem Außenbereich.

Als Outdoor Tischleuchten auf dem Gartentisch platziert, als dekorative Balkonlampen oder kabellose Tischlampen auf der Fensterbank aufgestellt - diese Solarleuchten werden gewiss einen besonderen Platz in Ihrem Zuhause erobern.

Die Gitterleuchten werden jeweils von einem effizienten Solarpanel betrieben, das während des Tages Sonnenenergie sammelt und sie in Strom umwandelt, der die Glühbrine im Inneren der Solarlampen zum flackern bringt. Sobald die Sonne untergeht, werden die Außentischleuchten automatisch eingeschaltet und spendet bis zu sechs Stunden lang ein sanftes, warmes Licht.

Worauf warten Sie - setzten Sie mit diesen Solar Gitterlampen tolle Lichtakzente in Ihrem Außenbereich!
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Kunststoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Natur
Abmessungen:
Höhe: 25,5 cm, Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 200 mAh (1,2 V)
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,28 kg
Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, drahtgeflecht, Terrassen-Beleuchtung, Garten-Beleuchtung, Garten-Lampen, Outdoor, Tischlampe-n, Tischleuchte, Solar-Leuchten, Solarlampe-n, Außenlaterne-n, Solar-Laternen, Terrassenleuchte-n, Gitter-Lampe, Industrielampe-n, LED, für, den, draußen, Balkon, ohne, Strom, Kabel, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,67*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,67*
€ 65,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,27*
€ 63,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,68*
€ 60,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,36*
€ 58,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,92*
€ 55,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,80*
€ 47,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.