|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-36634-2A Herst.-Nr.: 36634-2A EAN/GTIN: 9007371452675 |
| |
|
|  |  |
 | 2er Set Solarbetriebene LED Outdoor Tischleuchten Bernsteinfarbig, Höhe 29cm 2er Set LED Solar Tischleuchten aus dem Hause Globo Leuchten Diese 29cm hohen Outdoor Tischleuchten bestehen aus Kunststoff in Schwarz und haben einen bernsteinfarbigen Kristall Lampenschirm, in dessen Inneren sich ein fest verbautes LED mit einer Leistung von je 0,06 Watt und 3.000 Kelvin in warmweiß befindet, das für schöne Lichteffekte sorgt. Der inkludierte AA NiMh Akku lädt sich bei Sonnenlicht auf und ist austauschbar. Über den praktischen Schiebeschalter lassen sich die Leuchten bequem ein- und ausschalten. Mit der Schutzklasse IP44 sind die Solarleuchten für den Außenbereich geeignet. Egal ob auf der Terrasse oder auf dem Gartentisch - diese Leuchten sorgen für ein gemütliches Ambiente bei Ihrer nächsten Gartenparty oder entspannte Abende auf dem Balkon. Weitere Informationen:  |  | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz - Braun, Transparent | Abmessungen: | Höhe: 29 cm, Durchmesser: 12,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt) | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Solar Batterie: | inkl. 1 x AA NiMh Akku – 40 mAh (1,2 V) austauschbar | Solar Intervalle: | Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,25 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe, kleine, außentischlampen, außentischleuchten, solarleuchten, solarlampen, solarlichter, mit, solarbeleuchtung, led, solarpanel, schalter, außenleuchten, außenlampen, außenbeleuchtung, für, den, draußen, outdoor, gartenlampen, gartenleuchten, gartenbeleuchtung, balkonlampen, balkonleuchten, balkonbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, terrassenbeleuchtung, tragbare, mobile, ohne, stromkabel, kabellose, gartenlichter, ausgefallene, außergewöhnliche |
|  |  |
| |