Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
>
Artikel
Solarlaternen 2er SET Metall Rattanoptik, hängend oder stehend, Höhe 30cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-33S668
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
33S668
EAN/GTIN:
4262382960204
Suchbegriffe:
Garten-Beleuchtung
Garten-Lampen
Solar-Leuchten
Außenlaterne-n
Solarlaternen 2er SET Metall Rattanoptik, hängend oder stehend, Höhe 30cm
Ausgefallene Outdoor Solarlampen 2er Set zum Aufhängen aus Metallgeflecht in Rattanoptik, 30cm
Die 30 cm großen Solarleuchten verfügen jeweils über ein Bambusseil, welches es erlaubt, sie sowohl in hängender als auch in stehender Position (z.B. auf Tischen) zu bewundern. Die zahlreichen Kreise im Metall werden von oben mit dem LED-Leuchtmittel beleuchtet, wodurch ein wunderschönes Muster projiziert wird. Das angenehm warmweiße Licht (3000 Kelvin) des fest verbauten LED-Leuchtmittels sorgt zusätzlich für eine stimmungsvolle Atmosphäre in Ihrem Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon.
Ob an langen Sommerabenden im Garten oder im Wintergarten zum Verweilen, die Solarleuchten in Rattanoptik sorgen mit Flammen-Effekt für eine besonders gemütliche Atmosphäre. Dank des Solarpanels kann das Licht der Sonne eingefangen und in Strom umgewandelt werden. So haben Sie die Möglichkeit die Außenbeleuchtung ganz ohne Stromanschluss da zu platzieren, wo Licht benötigt wird.
Zusätzlich verfügen die Metallgeflecht Solarleuchten jeweils über einen Dämmerungssensor, sodass sich das Licht bei eintretender Dunkelheit automatisch ein- und bei Helligkeit wieder ausschaltet. Durch die Schutzart IP44 sind die Solarlampen gegen Spritzwasser geschützt und damit für den Außenbereich geeignet.
Sorgen Sie bei jeder Gelegenheit mit Kerzen Flackern für die perfekte Atmosphäre!
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Beige - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Durchmesser: 12 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 16 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 200 mAh (1,2 V)
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,26 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Außen-Hängeleuchte
,
LED
,
für
,
den
,
draußen
,
Outdoor
,
Balkon
,
ohne
,
Strom
,
Kabel
,
Tischlampe-n
,
Solarlampe-n
,
Terrassenleuchte-n
,
ausgefallene
,
Set
,
zum
,
auf-hängen
,
hängend-e
,
klein-e
,
Rattan-Optik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,01*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,01*
€ 45,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,57*
€ 44,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,46*
€ 41,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,25*
€ 39,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,45*
€ 38,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,61*
€ 31,67
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Solarlaternen 2er SET, Metall Holzoptik, hängend oder stehend, Höhe 27cm
meineWunschleuchte
366S50
€ 47,87*
Ähnlich
Solar Tischleuchten 2er Set mit Kerzen Flackern, Höhe 28cm
meineWunschleuchte
R55346S132
€ 75,65*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.