|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-33S548 Herst.-Nr.: 33S548 EAN/GTIN: 4262382968385 |
| |
|
|  |  |
 | Solar Tischleuchten 2er Set mit Zugschalter, Lampenschirm weiß Höhe 28cm Klassische Solar LED-Tischleuchten im 2er SET mit weißem Lampenschirm und Leuchtenfuß aus Edelstahl Zum gemütlichen Sommerabend im Freien gehört auch das richtige Licht. Ob Balkon oder Terrasse, diese Solartischlampen sorgen mit Sicherheit für eine behagliche Atmosphäre. Diese minimalistsichen Solarleuchten bestehen aus einem weißen Lampenschirm aus Kunststoff und einem silberfarbigen Leuchtenfuß aus Edelstahl. Mit dem zeitlosen klassischen Design, den neutralen Farben und der gewählten Materialkombination, passen diese Tischlampen zu jedem Einrichtungsstil. Ist der integrierte Akku durch die Sonneneinstrahlung voll aufgeladen, sorgt dieser bis zu sechs Stunden für gemütliches warmweißes Licht. Das Ein- und Ausschalten erfolgt ganz einfach über den verfügbaren Zugschalter. Mit einer Schutzart von IP 44 können Sie die 28cm hochen Tischleuchten in fast jedem Outdoor Bereich einsetzen, z.B. zur Terrassenbeleuchtung, zur Balkonbeleuchtung oder zur Gartenbeleuchtung. Worauf warten Sie? - Beschmücken Sie Ihren Außenbereich mit diesen zeitlosen Outdoor Tischlampen! Weitere Informationen:  |  | Material: | Kunststoff, Edelstahl | Farbe: | Weiß - Silber | Abmessungen: | Höhe: 28 cm, Durchmesser: 19,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (10 x 0,2 Watt) | Lichtfarbe: | warmweiß (1800 Kelvin) | Dämmerungssensor: | Ja | Solar Batterie: | inkl. 1 x Lithium Akku – 1500 mAh (3,7 V) austauschbar | Solar Intervalle: | Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - Zugschalter | Spannung: | 5 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,48 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, Zugschalter, zugschalter, Terrassen-Beleuchtung, Garten-Beleuchtung, Garten-Lampen, Outdoor, Tischlampe-n, Tischleuchte-n, Solar-Leuchten, Solarlampe-n, Terrassenleuchte-n, mit, LED, Akku, für, den, draußen, Balkon, Fensterbank, ohne, Strom, Kabel, ausgefallene, Metall-fuss, klein-e, Set |
|  |  |
| |