Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solarlaterne aus Metall, hängend oder stehend, Höhe 57cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Solarlaterne aus Metall, hängend oder stehend, Höhe 57cm
LED Solarlaterne aus Metall, hängend oder stehend, Höhe 57cm
LED Solarlaterne aus Metall, hängend oder stehend, Höhe 57cm
LED Solarlaterne aus Metall, hängend oder stehend, Höhe 57cm
LED Solarlaterne aus Metall, hängend oder stehend, Höhe 57cm
LED Solarlaterne aus Metall, hängend oder stehend, Höhe 57cm
LED Solarlaterne aus Metall, hängend oder stehend, Höhe 57cm
LED Solarlaterne aus Metall, hängend oder stehend, Höhe 57cm
Artikel-Nr.:
     1609-33672
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     33672
EAN/GTIN:
     9007371393923
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

LED Solarlaterne aus Metall, hängend oder stehend, Höhe 57cm

Solarleuchten – eine energiesparende und flexible Alternative für stimmungsvolle Beleuchtung!

Dank des Solarpanels kann das Licht der Sonne eingefangen und in Strom umgewandelt werden. So haben Sie die Möglichkeit die Außenbeleuchtung ganz ohne Stromanschluss da zu platzieren, wo Licht benötigt wird.

Ob auf der Terrasse, dem Balkon oder der Sitzecke im Garten, die stylische Solarlaterne sorgt mit Ihrem Charme für stimmungsvolle Lichtakzente und eine angenehme Atmosphäre. Die tragbare Solarlampe mit Öse zum Aufhängen wurde aus Metall im Gitter Design gefertigt.

Durch Schutzart IP44 ist die 57cm hohe Solarhängeleuchte mit einem Durchmesser von 25cm gegen Spritzwasser geschützt und damit für den Außenbereich geeignet.

Die Leuchtdauer der Solarleuchte beträgt 6-8 Stunden und die Ladezeit ca. 8 Stunden. Das stylische Design in schwarz matt lässt sich vielfältig kombinieren und sorgt für ein modernes Erscheinungsbild.

Sorgen Sie bei jeder Gelegenheit mit Licht für die perfekte Atmosphäre!
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 57 cm, Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 600 mAh (1,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe, LED, Lampen, Leuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Hängelampen, Outdoor, außen, aussen, draußen, Terrassenleuchten, Terrassenlampen, Akku, Garten, Terrasse, Balkon, Bodenleuchten, Bodenlampen, Bodenlaterne, Camping, Beleuchtung, ohne, Strom, Kabellos, Kabel, Solar, Solarlampen, Flammen, Effekt, Tisch, Warmweiß, mit, für, zum, Schalter, große, Korbgeflecht, Drahtgeflecht, Gitter, hängen, hängend, aufhängen, schwarz, schwarze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,48*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 37,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,48*
€ 61,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,14*
€ 59,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,74*
€ 56,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,37*
€ 55,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,25*
€ 51,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,47*
€ 44,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.