Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Metall Solarkugel Ø 18cm mit Erdspieß, Silber Antik


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Metall Solarkugel Ø 18cm mit Erdspieß, Silber Antik
LED Metall Solarkugel Ø 18cm mit Erdspieß, Silber Antik
LED Metall Solarkugel Ø 18cm mit Erdspieß, Silber Antik
LED Metall Solarkugel Ø 18cm mit Erdspieß, Silber Antik
LED Metall Solarkugel Ø 18cm mit Erdspieß, Silber Antik
LED Metall Solarkugel Ø 18cm mit Erdspieß, Silber Antik
LED Metall Solarkugel Ø 18cm mit Erdspieß, Silber Antik
LED Metall Solarkugel Ø 18cm mit Erdspieß, Silber Antik
LED Metall Solarkugel Ø 18cm mit Erdspieß, Silber Antik
LED Metall Solarkugel Ø 18cm mit Erdspieß, Silber Antik
LED Metall Solarkugel Ø 18cm mit Erdspieß, Silber Antik
LED Metall Solarkugel Ø 18cm mit Erdspieß, Silber Antik
Artikel-Nr.:
     1609-33626
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     33626
EAN/GTIN:
     9007371427185
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

LED Metall Solarkugel Ø 18cm mit Erdspieß, Silber Antik

Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit dieser dekorativen LED Solarleuchte neue Akzente!

Mit dieser LED Erdspießleuchte aus Metall zaubern Sie ein märchenhaftes Ambiente in Ihrem Garten oder auf Ihrem Balkon. Die kugelförmige Solarleuchte in Silber Antik erzeugt dank des gestanzten Metall und dem goldfarbenen Inneren ein eindrucksvolles Lichtspiel.

Dank Schutzart IP44 ist die Gartenlampe zudem sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als schönen Lichtpunkt im Blumenbeet, als dezente Wegeleuchte für dunkle Zuwege im Außenbereich oder als zeitgemäße Außenlampe in jedem anderen Outdoor Bereich.

Zudem ist die rustikale Kugelleuchte mit einem verstellbarem Erdspieß ausgestattet und kann in zwei unterschiedlichen Höhen verwendet werden.

Und das alles ganz ohne Strom!

Dank des Solarpanels kann das Licht der Sonne eingefangen und in Strom umgewandelt werden. Der eingebaute Akku der Kugellampe sorgt nach voller Sonneneinstrahlung für eine Leuchtdauer von bis zu acht Stunden und versorgt zuverlässig das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 1 x 0,06 Watt. Mit dieser zeitlosen Kugelleuchte setzen sie tolle Lichtakzente ganz unabhängig vom Stromnetz im Garten und auf dem Grundstück.

* Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber antik - Gold
Abmessungen:
Höhe: 54 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 300 mAh (1,2 V)
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,44 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe, Außenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Solarbeleuchtung, Solarlampen, Terrassenbeleuchtung, Außenlampen, Außenleuchten, Erdspießlampen, Erdspießleuchten, Gartenlampen, Gartenleuchten, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Kugellampen, Kugelleuchten, Solarkugeln, Gartenkugeln, Lichtkugel, Leuchtkugeln, Wegebeleuchtung, Wegeleuchten, Wegelampen, Gehwegleuchten, Geweglampen, Ideen, für, den, Outdoor, Aussen, draußen, Gartengestaltung, Deko, mit, Erdspieß, Silber, Antik, schwarz, schwarze, goldfarben, goldfarbig, aus, Metall, Metallkugel, IP44, 20, cm, ohne, Strom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,52*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,52*
€ 35,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,23*
€ 34,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,68*
€ 31,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,73*
€ 30,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,98*
€ 29,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,25*
€ 24,10
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
33303
€ 38,63*
Ähnlich
Globo
33826
€ 26,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.