Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarfackeln 3er Set mit Flammeneffekt, Schwarz, Höhe 49,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Solarfackeln 3er Set mit Flammeneffekt, Schwarz, Höhe 49,5cm
Solarfackeln 3er Set mit Flammeneffekt, Schwarz, Höhe 49,5cm
Solarfackeln 3er Set mit Flammeneffekt, Schwarz, Höhe 49,5cm
Solarfackeln 3er Set mit Flammeneffekt, Schwarz, Höhe 49,5cm
Solarfackeln 3er Set mit Flammeneffekt, Schwarz, Höhe 49,5cm
Solarfackeln 3er Set mit Flammeneffekt, Schwarz, Höhe 49,5cm
Solarfackeln 3er Set mit Flammeneffekt, Schwarz, Höhe 49,5cm
Solarfackeln 3er Set mit Flammeneffekt, Schwarz, Höhe 49,5cm
Solarfackeln 3er Set mit Flammeneffekt, Schwarz, Höhe 49,5cm
Solarfackeln 3er Set mit Flammeneffekt, Schwarz, Höhe 49,5cm
Solarfackeln 3er Set mit Flammeneffekt, Schwarz, Höhe 49,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-33536-3
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     33536-3
EAN/GTIN:
     9007371390052
Suchbegriffe:
Außenbeleuchtung
Gartenbeleuchtung
Solarbeleuchtung
Solarleuchten

Solarfackeln 3er Set mit Flammeneffekt, Schwarz, Höhe 49,5cm

Diese Solarfackeln im praktischen 3er Set verleihen Ihrem Garten, Ihrer Terrasse oder Ihrer Einfahrt eine besondere Lichtatmosphäre.

Ausgestattet mit einem natürlich wirkenden Flammeneffekt, sorgen die LED Gartenfackeln für ein realistisches, natürliches Flackern, ohne dass Sie sich Gedanken über offenes Feuer oder Rauchentwicklung machen müssen.

Dank der Schutzart IP44 können Sie diese 49,5cm großen Erdspießleuchten im Außenbereich als Wegeleuchten für die Einfahrt, Gehweglampen, stimmungsvolle Solarlichter für das Blumenbeet oder als Sockelleuchten für den Garten zum Einsatz bringen.

Durch das moderne Solarpanel auf der Oberseite laden sich die Erdspießleuchten tagsüber auf und können in den Abendstunden bei voll geladenem Akku (1xAAA 300mAh 1.2V) bis zu 8 Stunden ihr warmweißes Licht verbreiten. Durch den dekorativen Aussparungen werden tolle Lichtspiele erzeugt, die eine traumhafte Atmosphäre erzeugen und Ihre Abende im Freien mit schönen Lichteffekten begleiten.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz satiniert
Abmessungen:
Höhe: 49,5 cm, Durchmesser: 7,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (12 x 0,2 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (1600 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AAA NiMh Akku – 200 mAh (1,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,43*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,43*
€ 27,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,32*
€ 27,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,35*
€ 25,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,00*
€ 23,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
33S270
€ 38,48*
Ähnlich
Globo
3346S
€ 58,40*
Ähnlich
meineWunschleuchte
365S53B
€ 47,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.