Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
>
Artikel
Solarfackeln 2er Set mit Flammeneffekt, Schwarz, Höhe 50cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-33535-2
Hersteller:
Globo
Herst.-Nr.:
33535-2
EAN/GTIN:
9007371387052
Suchbegriffe:
Außenbeleuchtung
Gartenbeleuchtung
Solarbeleuchtung
Solarleuchten
Solarfackeln 2er Set mit Flammeneffekt, Schwarz, Höhe 50cm
Diese Solarfackeln im praktischen 2er Set verleihen Ihrem Garten, Ihrer Terrasse oder Ihrer Einfahrt eine besondere Lichtatmosphäre.
Ausgestattet mit einem natürlich wirkenden Flammeneffekt, sorgen die LED Gartenfackeln für ein realistisches, natürliches Flackern, ohne dass Sie sich Gedanken über offenes Feuer oder Rauchentwicklung machen müssen.
Dank der Schutzart IP44 können Sie diese 50cm großen Erdspießleuchten im Außenbereich als Wegeleuchten für die Einfahrt, Gehweglampen, stimmungsvolle Solarlichter für das Blumenbeet oder als Sockelleuchten für den Garten zum Einsatz bringen.
Durch das moderne Solarpanel auf der Oberseite laden sich die Erdspießleuchten tagsüber auf und können in den Abendstunden bei voll geladenem Akku (1xAAA 300mAh 1.2V) bis zu 8 Stunden ihr warmweißes Licht verbreiten. Durch den dekorativen Aussparungen werden tolle Lichtspiele erzeugt, die eine traumhafte Atmosphäre erzeugen und Ihre Abende im Freien mit schönen Lichteffekten begleiten.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz satiniert
Abmessungen:
Höhe: 50 cm, Durchmesser: 9,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (36 x
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AAA NiMh Akku – 300 mAh (1,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,34 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Solarlampen
,
Solarfackeln
,
Gartenfackeln
,
Terrassenbeleuchtung
,
Erdspießlampen
,
Erdspießleuchten
,
Gartenlampen
,
Gartenleuchten
,
Terrassenlampen
,
Terrassenleuchten
,
Wegbeleuchtung
,
Wegelampen
,
Wegeleuchten
,
Gehwegleuchten
,
Gehweglampen
,
mit
,
LED
,
Akku
,
Batterie
,
Flammeneffekt
,
Flammenlicht
,
für
,
den
,
draußen
,
Außenbereich
,
Outdoor
,
Eingangsbereich
,
ohne
,
Strom
,
Kabel
,
Gartendeko
,
Bodenleuchten
,
IP44
,
Schutzklasse
,
ideen
,
beleuchten
,
2er
,
Set
,
außenlampen
,
außenleuchten
,
große
,
schwarze
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,37*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,37*
€ 27,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,15*
€ 27,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,46*
€ 24,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,82*
€ 23,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2 LED Solarleuchten mit Erdspieß, Edelstahl, Dämmerungssensor, Höhe 70 cm
Perel
CSOLS09D2
€ 14,30*
Ähnlich
2er Set LED Solar Erdspießleuchte mit aufgehängter Laterne, Schwarz Höhe 68cm
meineWunschleuchte
33S270
€ 38,33*
Ähnlich
Set: 3 LED Solarleuchten Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchten
Globo
3346S
€ 59,71*
Ähnlich
Solar LED Außen Wegeleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 60cm
meineWunschleuchte
441S69132
€ 134,39*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.