| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-312400432 Herst.-Nr.: 312400432 EAN/GTIN: 4017807408768 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte MARLEY 4-flammig Breite 75 cm Schwarz Zeitloses Pendel Marley aus dem Hause TRIO Leuchten Diese zeitgemäße Pendelleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas! Dank des eleganten Designs aus schwarz mattem Metall ist die Innenlampe MARLEY schon im Hellen ein wahrer Hingucker. Die 4 flammige Leuchte hat eine Breite von 75 cm und schwebt an der 150 cm langen Abhängung elegant von der Zimmerdecke in den Raum hinein. Die Hängeleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ob als stylishe Hängelampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant. Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendellampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! Bei Einbau eines geeigneten Wanddimmers sowie Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. * Geeignet für 4 x GU10 Leuchtmitteln bis max. 35W (nicht enthalten) Auch zu finden unter: Innenbeleuchtung, Innenlampen, Deckenleuchte, Wohnzimmerlampen, Küchenleuchten, Esstischlampen, 4 flammig Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 75 cm, Tiefe: 9 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 18 cm – Durchmesser: 6 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (4 x GU10 / max. 35 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,355 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, trio hängeleuchte, led hängeleuchte, Pendellampen, Pendelleuchten, Hängelampen, Hängeleuchten, Leuchten, Pendel, mit, Schirm, Lampenschirm, Schirmlampe, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Fluren, Dielen, Bar, Restaurant, Büro, Designerleuchten, aus, Metall, modern, dimmbar, schwarz, matt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 44,04* | € 57,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 43,65* | € 58,69* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 44,91* | € 60,46* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 45,20* | € 61,01* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 52,62* | € 70,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|