| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-30498 Herst.-Nr.: 30498 EAN/GTIN: 4003694304986 |
| |
|
| | |
| 2in1 Wandleuchte & Bettleuchte JUSTI Schwarz, Schwanenhals Leseleuchte Rundum flexibel: Diese 2in1 Leseleuchte besticht nicht nur durch ihr angenehmes Design, sondern vor allem durch ihre besonderen Features. Das herausragendste Merkmal ist hierbei mit Sicherheit, dass sie sich sowohl als klassische Wandlampe als auch direkt an einem Möbelstück (z.B. Bett Kopfteil oder an der Couch) befestigen lässt. Der Korpus der Leseleuchte JUSTI besteht aus schwarzem Metall, der Flexschlauch aus Gummi. Dank der integrierten Montageplatte lässt sich die Leseleuchte im Handumdrehen direkt am Bett oder der Couch anschrauben. Wenn Sie sie klassisch als Wandleuchte montieren möchten, nutzen Sie einfach die mitgelieferte Abdeckung hierfür. Die Leseleuchte hat eine Ausladung von etwa 40cm, einen Durchmesser von 6cm (Leuchtenkopf) sowie eine Höhe von max. 52cm. Sie ist mit einem 1,5 Meter langen Kabel und einem Stecker ausgestattet, so dass sie über jede Steckdose angeschlossen werden kann. Über den Ein/Ausschalter direkt am Leuchtenkopf können Sie die Leseleuchte bequem bedienen. Das mitgelieferte, austauschbare GU10 LED Leuchtmittel sorgt mit einer Leistung von 4 Watt und 320 Lumen in Warmweiß für optimale Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 52 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 40 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 320 Lumen = 320 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,69 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, anbauleuchte gu10, Leselampen, Leseleuchten, Bettlampen, Bettleuchten, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, Wandmontage, Schwanenhalslampen, LED, innen, schwarze, verstellbare, mit, Schalter, Kabel, Stecker, Steckdose, fürs, zum, und, Anschrauben, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kopfteil, Sofa, Couch, Boxspringbett |
| | |
| |