Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchten 2er SET Silber mit Up and Down Licht - 8cm breit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchten 2er SET Silber mit Up and Down Licht - 8cm breit
LED Außenwandleuchten 2er SET Silber mit Up and Down Licht - 8cm breit
LED Außenwandleuchten 2er SET Silber mit Up and Down Licht - 8cm breit
LED Außenwandleuchten 2er SET Silber mit Up and Down Licht - 8cm breit
LED Außenwandleuchten 2er SET Silber mit Up and Down Licht - 8cm breit
Artikel-Nr.:
     1609-303S99
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     303S99
EAN/GTIN:
     4260768176751
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandleuchten 2er SET Silber mit Up and Down Licht - 8cm breit

Auf der Suche nach modernen Außenleuchten fällt dieses 2er SET LED Außenwandleuchten sofort angenehm auf. Die Up and Down Lampen sind für den Außenbereich perfekt verwendbar und sehr vielfältig einsetzbar.

Mit ihrem klar definierten Design sowie ihrem nach oben und unten gleichmäßig gebündelten Licht aus zwei LED Brennstellen werden die beiden Außenleuchten schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Gefertigt sind die Wandlampen aus silberfarbenem Metall und satiniertem Acryl. Mit einer Breite von jeweils 8 cm, einer Höhe von 5 cm sowie einer Wandausladung von 7 cm sind die kleinen Fassadenleuchten auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchten geeignet.

Jede Außenwandleuchte ist mit zwei fest verbauten LED Modulen ausgestattet, welche mit jeweils 2 Watt und einer Gesamtlichtleistung von 380 Lumen in Warmweiß für eine effektive Beleuchtung sorgen.

Ganz gleich, für welchen Zweck Sie diese Außenleuchten verwenden möchten, ob Sie auf der Suche nach modernen LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach Terrassenlampen oder nach zeitgemäßen Wegeleuchten für Zuwege und Einfahrten, all diesen Ansprüchen werden die Wandlampen in jeder Hinsicht gerecht.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 5 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 7 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 2 Watt)
Lichtstärke:
2 x 190 Lumen = 380 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, Außen-wandleuchten, Außen-wandlampen, Außen-wandbeleuchtung, Outdoor, draußen, Außenleuchte-n, Außenlampen, LED, Down-light, Up, and, indirekt-e, mit, Strom, Haus-beleuchtung, Haus-wand, Fassadenbeleuchtung, Fassadenleuchten, Terrasse-nbeleuchtung, Balkon, Garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,78*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 41,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,78*
€ 66,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,98*
€ 65,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,13*
€ 62,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,61*
€ 60,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,55*
€ 56,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,45*
€ 49,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.