Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Balkenpendelleuchte 3-flammig mit Holzbalken, B:107,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Balkenpendelleuchte 3-flammig mit Holzbalken, B:107,5cm
LED Balkenpendelleuchte 3-flammig mit Holzbalken, B:107,5cm
LED Balkenpendelleuchte 3-flammig mit Holzbalken, B:107,5cm
LED Balkenpendelleuchte 3-flammig mit Holzbalken, B:107,5cm
LED Balkenpendelleuchte 3-flammig mit Holzbalken, B:107,5cm
LED Balkenpendelleuchte 3-flammig mit Holzbalken, B:107,5cm
LED Balkenpendelleuchte 3-flammig mit Holzbalken, B:107,5cm
LED Balkenpendelleuchte 3-flammig mit Holzbalken, B:107,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-30340S367
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     30340S367
EAN/GTIN:
     4260647054743
Suchbegriffe:
LED
Balken-pendelleuchte
Hängelampe
Hängeleuchte

LED Balkenpendelleuchte 3-flammig mit Holzbalken, B:107,5cm

Die 3-flammige Holzbalken LED Pendelleuchte überzeugt durch ihr rustikales Erscheinungsbild und dem Materialmix aus Holz und Metall.

Durch ihre bis max. 215cm hohe Abhängung ist sie auch für größere Einsatzbereiche und Räume mit hohen Decken geeignet. Die Abhängungen der einzelnen Lampenschirme lassen sich über einfaches Aufwickeln an dem Holzbalken der Leuchte variabel einstellen und Ihrem individuellen Einsatzort anpassen.

Die drei Metall Lampenschirme in Silber antik verleihen der Leuchte ihren Look im Industriedesign, der sich in nahezu jeden Wohnstil einfügt.
Balkenpendelleuchten finden ihren Einsatzort vorzugsweise über Esstischen, machen aber auch über Kücheninseln und Kochinseln, oder auch im Wohnzimmer eine gute Figur.

Geeignet für 3 x E27 Leuchtmittel bis max. 42W und wird inkl. drei 7 Watt LEDs mit jeweils 806 Lumen und 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Wandschalter können die Leuchtmittel in 3 Stufen gedimmt werden.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Silber antik - Holz
Abmessungen:
Höhe: 215 cm, Breite: 107,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 25,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
3 x 806 Lumen = 2418 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3,445 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 123,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 157,25*
€ 187,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 155,37*
€ 184,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 146,42*
€ 174,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 143,05*
€ 170,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 123,63*
€ 147,12
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R30244LM032
ab € 80,39*
Ähnlich
meineWunschleuchte
15651LM3H
ab € 107,59*
Ähnlich
meineWunschleuchte
15661LM4H
ab € 106,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.