Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set moderne LED Wandleuchten Up & Down mit Dimmer und Tunable White


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set moderne LED Wandleuchten Up & Down mit Dimmer und Tunable White
2er Set moderne LED Wandleuchten Up & Down mit Dimmer und Tunable White
2er Set moderne LED Wandleuchten Up & Down mit Dimmer und Tunable White
2er Set moderne LED Wandleuchten Up & Down mit Dimmer und Tunable White
Artikel-Nr.:
     1609-300S27
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     300S27
EAN/GTIN:
     4260647059489
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer

2er Set moderne LED Wandleuchten Up & Down mit Dimmer und Tunable White

Lichtdesign in perfektionierter Form verspricht dieses zeitgemäße LED Wandleuchten 2er SET.

Mit ihrem klar definierten, geradlinigen Design aus nickelfarbenem Metall sind die beiden Wandlampen an sich bereits ein schicker Hingucker im Wohnraum.

Die Wandleuchten haben eine Breite von jeweils 16 cm sowie eine Wandausladung von 10 cm. Die Brennstellen sind mit weiß matten Acrylglasabdeckungen versehen, so dass die Beleuchtung nach oben und unten angenehm blendfrei ist. Hinzu kommt, dass Sie die Leuchten über den Taster am Leuchtenkorpus stufenlos dimmen und zusätzlich die Lichtfarbe in drei Stufen einstellen können (tunable white). So können Sie Ihren Wohnraum ganz individuell ausleuchten.

Sie haben einen Flur oder Dielenbereich und möchten diesen mit modernen LED Wandleuchten versehen? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die in Form einer trendigen Wandlampe ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie auf der Suche nach extravaganten Schlafzimmerlampen sind, sind diese Honsel Wandleuchten garantiert eine gute Wahl.

Ganz gleich, welche Art von Wandleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Schlafzimmerleuchten oder sonstigen LED Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen werden die Wandleuchten in jeder Hinsicht gerecht.

Jede Wandlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches eine Leistung von 7 Watt und 650 Lumen hat.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Breite: 16 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 650 Lumen = 650 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 4000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchte-n, Wandlampen, Wand-beleuchtung, innen, LED, dimmbar-e, mit, für, den, offene, Up, and, Down, Wohnzimmer, Design-er, modern, klein-e, Schlafzimmer-Lampe, Galerie-Beleuchtung, Flurlampen, Flur, Treppenhaus, Diele, Treppenaufgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 182,95*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 146,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,95*
€ 217,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 181,51*
€ 216,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 171,80*
€ 204,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,06*
€ 198,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 146,31*
€ 174,11
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
300S55
€ 337,58*
Ähnlich
meineWunschleuchte
225174S731
€ 148,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.