Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Badezimmer Wandleuchte GIANNI in Chrom, Breite 40cm - Spiegelleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Badezimmer Wandleuchte GIANNI in Chrom, Breite 40cm - Spiegelleuchte
LED Badezimmer Wandleuchte GIANNI in Chrom, Breite 40cm - Spiegelleuchte
LED Badezimmer Wandleuchte GIANNI in Chrom, Breite 40cm - Spiegelleuchte
LED Badezimmer Wandleuchte GIANNI in Chrom, Breite 40cm - Spiegelleuchte
LED Badezimmer Wandleuchte GIANNI in Chrom, Breite 40cm - Spiegelleuchte
LED Badezimmer Wandleuchte GIANNI in Chrom, Breite 40cm - Spiegelleuchte
LED Badezimmer Wandleuchte GIANNI in Chrom, Breite 40cm - Spiegelleuchte
LED Badezimmer Wandleuchte GIANNI in Chrom, Breite 40cm - Spiegelleuchte
LED Badezimmer Wandleuchte GIANNI in Chrom, Breite 40cm - Spiegelleuchte
LED Badezimmer Wandleuchte GIANNI in Chrom, Breite 40cm - Spiegelleuchte
LED Badezimmer Wandleuchte GIANNI in Chrom, Breite 40cm - Spiegelleuchte
Artikel-Nr.:
     1609-283770106
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     283770106
EAN/GTIN:
     4017807508079
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Badezimmer Wandleuchte GIANNI in Chrom, Breite 40cm - Spiegelleuchte

Verwandeln Sie Ihr Bad in eine Wohlfühloase! Mit passenden Badleuchten und Badlampen können Sie alle Bäder und Waschräume gekonnt in Szene setzen.

Auf der Suche nach einer geeigneten Badezimmerbeleuchtung kommt man auch an dieser edlen Bad Wandleuchte aus dem Hause Trio Leuchten nicht vorbei. Das elegante Zusammenspiel von Form und Material macht die Leuchte GIANNI zu einem eindrucksvollen Wohnelement. Mit ihrem länglich-ovalen Design fügt sie sich harmonisch in ihre Umgebung ein und spendet eine zuverlässige Badbeleuchtung.

Der Chrom glänzende Metallkorpus verleiht der Badezimmer Lampe eine exklusive Optik. Mit einer Breite von 40 cm und einer Ausladung von 14,8 cm ist sie auch für kleinere Bäder gut geeignet und überzeugt durch ihr effektives, aber dennoch blendfreies Licht.

Diesen Effekt können Sie noch unterstreichen, indem Sie die Leuchten zur indirekten Spiegelbeleuchtung verwenden und sie an der Wand über Ihrem Badspiegel anbringen. Mit einer Schutzart von IP44 können die Badlampen dabei gemäß den vorgegebenen Schutzbereichen überall im Badezimmer angebracht werden.

Doch nicht nur im Bad machen diese Wandleuchten eine gute Figur, sie eignen sich ebenfalls hervorragend als moderne Bilderleuchten für eine indirekte Beleuchtung!

Die Wandlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 17 Watt und 1700 Lumen in Warmweiß für eine schöne Beleuchtung sorgt. Bedient wird die Leuchte über den Ein / Aus Schalter am Korpus der Lampe.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 7,5 cm, Breite: 40 cm, Tiefe: 14,8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 17 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1700 Lumen = 1700 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,69 kg
Weitere Suchbegriffe: Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, Spiegelleuchte, bad-wandleuchte led ip44, spiegelleuchte led, spiegelleuchten ip44, Badbeleuchtungen, Badezimmerbeleuchtung, Licht, Badezimmerlampen, Badezimmerleuchten, Badlampen, Badleuchten, Wandleuchten, Wandlampen, Spiegelbeleuchtung, Spiegelleuchten, Spiegellampen, Badspiegel, Badezimmerspiegel, Schminklichter, Schminklampen, Schminkleuchten, Schminken, Schminkbeleuchtung, Spiegelschrank, Badschrank, Badezimmerschrank, Feuchträume, LED, moderne, fürs, im, über, seitlich, helle, indirektes, geeignet, IP, 44, mit, Schalter, Silber, Chrom
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 43,58*
€ 54,35*
2 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 41,18*
€ 55,29*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 45,46*
€ 60,41*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 48,46*
€ 64,01*
4 Tage
6
1
€ 6,45*
ab € 52,47*
€ 69,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
281570906
ab € 122,34*
Ähnlich
TRIO Leuchten
680810306
ab € 63,77*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30127
ab € 56,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.