| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-283600406 Herst.-Nr.: 283600406 EAN/GTIN: 4017807514018 |
| |
|
| | |
| Retro Badezimmer Wandleuchte THEATRO in Chrom 55cm - Spiegelleuchte Verwandeln Sie Ihr Bad in eine Wohlfühloase! Mit passenden Badleuchten und Badlampen können Sie alle Bäder und Waschräume gekonnt in Szene setzen. Auf der Suche nach einer geeigneten Badezimmerbeleuchtung kommt man auch an dieser ausgefallenen Bad Wandleuchte aus dem Hause Trio Leuchten nicht vorbei. Die Retro Wandleuchte THEATRO erzeugt durch ihr Vintage Design eine ganz besondere Atmosphäre und lässt Sie in die Welt von Hollywood abtauchen. Fühlen auch Sie sich wie ein Star, indem Sie die Leuchten zur Spiegelbeleuchtung verwenden und sie an der Wand seitlich neben dem Badspiegel oder darüber anbringen. Der Silber Chrom Korpus verleiht der Badezimmer Lampe eine exklusive Optik. Mit einer Breite von 55 cm und einer Ausladung von 8,5 cm ist sie auch für kleine Bäder gut geeignet. Mit einer Schutzart von IP44 können die Badlampen dabei gemäß den vorgegebenen Schutzbereichen überall im Badezimmer angebracht werden. Doch nicht nur im Bad machen diese Wandleuchten eine gute Figur, sie eignen sich ebenfalls hervorragend als moderne Beleuchtung im Treppenhaus oder in Flur und Diele. Die Wandlampe ist mit vier E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel mit einer Leistung von max. 10 Watt geeignet. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 6 cm, Breite: 55 cm, Tiefe: 8,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (4 x E27 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,075 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, Spiegelleuchte, spiegelleuchten ip44, spiegelleuchte, Badbeleuchtungen, Badezimmerbeleuchtung, Licht, Badezimmerlampen, Badezimmerleuchten, Badlampen, Badleuchten, Wandleuchten, Wandlampen, Spiegelbeleuchtung, Spiegelleuchten, Spiegellampen, Badspiegel, Badezimmerspiegel, Schminklichter, Schminklampen, Schminkleuchten, Schminken, Schminkbeleuchtung, Spiegelschrank, Badschrank, Badezimmerschrank, Feuchträume, moderne, fürs, im, über, seitlich, helle, geeignet, IP, 44, Chrom, Retro, Vintage, Style, Design, Look |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 27,20* | € 34,55* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 27,05* | € 37,09* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,25* | € 38,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 32,27* | € 43,64* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,74* | € 46,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|