| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-283110232 Herst.-Nr.: 283110232 EAN/GTIN: 4017807508024 |
| |
|
| | |
| LED Badezimmer Wandleuchte RAY Up and Down in Schwarz 16,6cm - Spiegelleuchte Verwandeln Sie Ihr Bad in eine Wohlfühloase! Mit passenden Badleuchten und Badlampen können Sie alle Bäder und Waschräume gekonnt in Szene setzen. Auf der Suche nach einer geeigneten Badezimmerbeleuchtung kommt man auch an dieser schönen Bad Wandleuchte aus dem Hause Trio Leuchten nicht vorbei. Die Verbindung von modernem Design und schlichter Eleganz macht die Leuchte RAY zu einem tollen Hingucker. Mit ihrem zylinderförmigen Design fügt sie sich harmonisch in ihre Umgebung ein und spendet eine zuverlässige Badbeleuchtung. Der Schwarz matte Korpus verleiht der Badezimmer Lampe eine exklusive Optik. Mit einer Höhe von 16,6 cm und einer Ausladung von 8,3 cm ist sie auch für kleinere Bäder gut geeignet und überzeugt durch eine effektive und harmonische Up and Down Beleuchtung. Diesen Effekt können Sie noch unterstreichen, indem Sie die Leuchten zur Spiegelbeleuchtung verwenden und sie an der Wand seitlich neben dem Badspiegel anbringen. Mit einer Schutzart von IP44 können die Badlampen dabei gemäß den vorgegebenen Schutzbereichen überall im Badezimmer angebracht werden. Doch nicht nur im Bad machen diese Wandleuchten eine gute Figur, sie eignen sich ebenfalls hervorragend als moderne Beleuchtung im Treppenhaus oder in Flur und Diele. Die Wandlampe ist mit zwei fest verbauten LED Modul ausgestattet, welche mit einer Leistung von je 4 Watt und 340 Lumen in Warmweiß für eine schöne Beleuchtung sorgt. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 16,6 cm, Breite: 5,2 cm, Tiefe: 8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 4 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 340 Lumen = 680 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,248 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, Spiegelleuchte, bad-wandleuchte led ip44, spiegelleuchte led, spiegelleuchten ip44, Badbeleuchtungen, Badezimmerbeleuchtung, Licht, Badezimmerlampen, Badezimmerleuchten, Badlampen, Badleuchten, Wandleuchten, Wandlampen, Spiegelbeleuchtung, Spiegelleuchten, Spiegellampen, Badspiegel, Badezimmerspiegel, Schminklichter, Schminklampen, Schminkleuchten, Schminken, Schminkbeleuchtung, Spiegelschrank, Badschrank, Badezimmerschrank, Feuchträume, LED, moderne, fürs, im, über, seitlich, helle, geeignet, IP, 44, Schwarz, Up, and, Down |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 17,63* | € 21,31* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,27* | € 26,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,26* | € 32,63* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,78* | € 39,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|