Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeitsleuchte mit Steckdose 40 Watt 3Mtr. Kabel, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Arbeitsleuchte mit Steckdose 40 Watt 3Mtr. Kabel, IP54
LED Arbeitsleuchte mit Steckdose 40 Watt 3Mtr. Kabel, IP54
LED Arbeitsleuchte mit Steckdose 40 Watt 3Mtr. Kabel, IP54
LED Arbeitsleuchte mit Steckdose 40 Watt 3Mtr. Kabel, IP54
LED Arbeitsleuchte mit Steckdose 40 Watt 3Mtr. Kabel, IP54
LED Arbeitsleuchte mit Steckdose 40 Watt 3Mtr. Kabel, IP54
Artikel-Nr.:
     1609-2610100220
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     2610100220
EAN/GTIN:
     4048599114247
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED Strahler
LED-Fluter

LED Arbeitsleuchte mit Steckdose 40 Watt 3Mtr. Kabel, IP54

Dieser tragbare LED Baustrahler aus dem Hause REV sorgt nicht nur für eine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten, sondern kann dank der integrierten 16 Ampere Steckdose auch noch anderweitig besonders vielfältig genutzt werden.

Das Gehäuse der Arbeitsleuchte besteht aus robustem, grau/orangefarbenem Kunststoff. Mit einer Größe von BxHxT: 18,5 x 28 x 11,5cm überzeugt der LED Scheinwerfer mit einer starken Leistung von 2x20 Watt und hellen 2x 1600 Lumen mit 6000 Kelvin in Tageslichtweiß. Das 300cm lange Kabel lässt dabei ausreichend Spielraum für eine flexible Platzierung.

Über den Ein-/Ausschalter können Sie den Strahler komfortabel bedienen.

Dank Schutzart IP54 ist die Baulampe nicht nur im Innenbereich, sondern auch auf Außenbaustellen ein äußerst brauchbarer Helfer. Wenn er mal nicht gebraucht wird, lässt er sich flach zusammenfalten und platzsparend verstauen.

Alles in allem sind die Einsatzmöglichkeiten dieses Arbeitsscheinwerfers unumstritten: Sei es im Innenbereich als LED Baustrahler, als LED Arbeitslampe und Flood Light, als Bauleuchte in Garage oder Schuppen oder als Außenscheinwerfer und LED Außenstrahler im Freien - dieser LED Fluter ist einfach ein echtes, kleines Multitalent!
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Grau, Orange
Abmessungen:
Höhe: 28 cm, Breite: 18,5 cm, Tiefe: 11,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 20 Watt)
Lichtstärke:
2 x 1600 Lumen = 3200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß (6000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,67 kg
Lebensdauer:
30.000h
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, 230v led arbeitsleuchte ip54, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, LED, Lampen, Leuchten, Baustrahler, Baustellenstrahler, Baulampen, Baustellenlampen, Baustellenleuchten, Bauleuchten, Arbeitsstrahler, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Fluter, Flood, Light, Flutlichtstrahler, Bau, Arbeitsscheinwerfer, Werkstattlampen, Werkstattleuchten, mit, Steckdose, Außenscheinwerfer, Außenstrahler, Außenfluter, Scheinwerfer, Flutlicht, Baustellenfluter, Baustellenflutlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 62,46*
€ 80,79*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 64,04*
€ 82,73*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
2620011110
ab € 20,36*
Sonstiges
REV Ritter
2620011210
ab € 14,14*
Sonstiges
REV Ritter
2620011610
ab € 25,26*
Sonstiges
EverFlourish
699-S8
ab € 25,91*
Sonstiges
REV Ritter
2620012110
ab € 32,47*
Sonstiges
REV Ritter
2610100150
ab € 71,62*
Sonstiges
EverFlourish
6998
ab € 13,23*
Sonstiges
REV Ritter
2620011710
ab € 40,06*
Sonstiges
Perel
LEDA251NW
ab € 29,45*
Sonstiges
Perel
LEDAS251-NW
ab € 58,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.