Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Wohnraumleuchten
>
Tischbeleuchtung
>
Tischleuchten
>
Artikel
2er Set Tischleuchten ANTIQUE Messing mit Glasschirm Alabaster, Touch Ein/Aus
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-24908-2
Hersteller:
Globo
Herst.-Nr.:
24908-2
EAN/GTIN:
4260449587111
Suchbegriffe:
24908-2
Globo Lighting
Tischlampe
Tischleuchten
2er Set Tischleuchten ANTIQUE Messing mit Glasschirm Alabaster, Touch Ein/Aus
Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese klassisch designte Tischleuchte im 2er Set aus dem Hause Globo Lighting.
Mit ihrer dezent aufeinander abgestimmten Farbgebung bringen die Leuchten ein gemütliches Flair in Ihr Zuhause und sorgen ganz nebenbei für wohnliche Lichtmomente.
Das dekorative Design der 27 cm hohen Tischlampen passt sich Ihrem Wohnraum harmonisch an und verleiht ihm eine besondere Note. Der Korpus der Leuchten ist aus Messing gefertigt. Der Glasschirm in Alabaster Optik hat einen Durchmesser von 17 cm und sorgt für ein angenehmes und blendfreies Licht. Durch die praktische Touchfunktion für Ein/Aus können Sie die Tischleuchten jederzeit komfortabel bedienen.
Sie suchen neue Wohnzimmerlampen, die in Form von klassischen Tischleuchten für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgen? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer besondere Nachttischlampen suchen, sind die Tischleuchten ANTIQUE I garantiert eine gute Wahl.
Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese Tischlampen werden Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.
Jede Tischleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für ein dimmbares Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet. Dieses ist nicht mit im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing - Weiß Alabaster
Abmessungen:
Höhe: 27 cm, Durchmesser: 17 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Tischbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Tischlampen
,
Tischlampe dimmbar
,
Nachttischlampe touch
,
Nachttischlampe
,
Nachttischleuchte touch
,
Wohnzimmerlampen
,
Nachttischleuchte
,
Tischleuchte
,
Wohnzimmerlampe
,
Nachttischlampen
,
Nachttischleuchten
,
Wohnraumleuchten
,
Tischleuchten klassisch
,
Klassische Tischleuchten
,
Schlafzimmer Tischleuchten
,
Tischleuchte klassisch
,
Tischlampe klassisch
,
klassische Tischlampen
,
klassische Tischlampe
,
klassische Tischleuchte
,
Tischlampen klassisch
,
Globo Tischleuchten
,
Globo Tischlampen
,
Globo
,
Globo Leuchten
,
Anitque
,
Antique 1
,
Antique I
,
Set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 76,57*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 58,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,57*
€ 91,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,62*
€ 89,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,95*
€ 84,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,51*
€ 81,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,68*
€ 69,83
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2er Set Retro / Vintage Tischlampe ANTIQUE, Bankerlamp, Messing, Glasschirm grün
Globo
2491-2
€ 108,89*
Ähnlich
2er Set Retro Vintage Tischlampe ANTIQUE, Bankerlamp, Messing, Acrylschirm grün
Globo
2491k-2
€ 85,82*
Ähnlich
Klassische Tischleuchte ANTIQUE Messing mit Glasschirm Alabaster, Touch Ein/Aus
Globo
24908
€ 41,95*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.