Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Außenbeleuchtung
>
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
>
Artikel
2er Set LED Hausnummernleuchten mit Dämmerungssensor, Anthrazit
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-22S8669142
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
22S8669142
EAN/GTIN:
4260768175044
Suchbegriffe:
LED
Außenleuchte
Außenlampe
Außen-wandlampe
2er Set LED Hausnummernleuchten mit Dämmerungssensor, Anthrazit
2-er Set moderne Außenwandlampen/Hausnummernleuchten mit integriertem Dämmerungssensor.
Die modernen Außenwandlampen im 2-er Set überzeugen durch ihr schlichtes Design und ihre Funktionalität.
Durch das mitgelieferte Hausnummernset lassen sich die Wandlampen ganz praktisch als Hausnummernleuchten nutzen.
Dank integriertem Dämmerungssensor schalten sich die Leuchten selbstständig bei einsetzender Dämmerung ein und bei Tageslichtanbruch wieder aus, sodass die Sichtbarkeit der Hausnummer zu jeder Tages-und Nachtzeit gewährleistet ist.
Die 21cm hohen Leuchten sind mit ihrer Breite von 16cm und einer Tiefe von nur 6cm super flach und finden so an nahezu jeder Fassade problemlos ihren Platz.
Die zeitlose Farbgebung in Anthrazit rundet das angenehme Erscheinungsbild der Wandleuchten ab.
Ausgestattet mit einem fest verbauten LED mit jeweils 9 Watt und 850 Lumen in warmweiß garantieren die modernen Wandleuchten effiziente Fassadenbeleuchtung für Hauswände und Eingangsbereiche.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 21 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 850 Lumen = 850 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,695 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Außen-wandleuchte
,
Fassaden-beleuchtung
,
Fassaden-lampe
,
Hausnummer
,
beleuchtet-e
,
Hausnummernleuchte-n
,
Hausnummernbeleuchtung
,
Terrassenleuchte
,
carport
,
anthrazit
,
mit
,
dämmerungssensor
,
garten-lampen
,
strom
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 99,07*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 76,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,07*
€ 117,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,14*
€ 116,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,68*
€ 112,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,78*
€ 106,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,51*
€ 91,05
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2er SET LED Updown Wandlampen Gold für Innen & Außen - 10cm breit
meineWunschleuchte
304S89
€ 112,50*
Sonstiges
Außenwandleuchte LED Laterne Halbschale Aluminium Grün, Höhe 44cm
meineWunschleuchte
569LM600
€ 252,92*
Sonstiges
Außenwandleuchte LED Laterne Halbschale Aluminium Schwarz, Höhe 44cm
meineWunschleuchte
569LM750
€ 253,35*
Sonstiges
Große antike Außenwandleuchte TOURNAI stehend Bronzefarbig, Höhe 96cm
KICHLER
KL-TOURNAI1G-L
€ 963,31*
Sonstiges
Konstsmide Cerignola Rost 7351-970 Außenwandleuchte E27 Rost-Braun
Konstsmide
7351-970
€ 39,36*
Sonstiges
LED Updown Wandleuchte WALL Gold für Innen & Außen - 10cm breit
Fischer & Honsel
30489
€ 62,51*
Sonstiges
LED Wegeleuchte aus Edelstahl in Silber mit zwei Steckdosen, Höhe 110cm
meineWunschleuchte
31LM59K
€ 51,17*
Sonstiges
Robuste Außenwandleuchte CERIGNOLA aus feuerzinktem Stahl Höhe 21,5cm
Konstsmide
7351-320
€ 43,11*
Sonstiges
Robuste LED Außenwandleuchte aus feuerzinktem Stahl Höhe 21,5cm
meineWunschleuchte
7351LM320
€ 74,00*
Sonstiges
Robuste LED Außenwandleuchte aus Stahl Rostoptik Höhe 21,5cm
meineWunschleuchte
7351LM970
€ 69,18*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.