Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
2er SET LED Außenwandleuchten Up and Down Light Anthrazit, Breite 11,5cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-227560S242
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
227560S242
EAN/GTIN:
4260492257122
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
2er SET LED Außenwandleuchten Up and Down Light Anthrazit, Breite 11,5cm
Auf der Suche nach exklusiven LED Außenwandleuchten fällt dieses 2er SET sofort angenehm auf. Die Up and Down Lampen sind für den Außenbereich aber auch für den Innenbereich verwendbar und somit sehr vielfältig einsetzbar.
Mit ihrem zeitgemäßen Design sowie dem nach oben und unten gleichmäßig gebündelten Licht werden die Außenleuchten schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand oder in Ihrem Treppenhaus.
Gefertigt sind die Wandlampen aus wetterfestem Aluguss. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirken sie dabei besonders stilecht.
Jede Außenlampe hat eine Höhe von 9 cm, eine Breite von 11,5 cm uns ist nur 3 cm tief. Mit einer Schutzart von IP54 können sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchten an Hauswänden.
Im Innenraum kommen sie vor allem als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Treppenhäusern zur Geltung.
Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchten benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen, nach weisenden Wegeleuchten oder nach Innenraumleuchten wie Flurlampen, all diesen Ansprüchen werden die Wandleuchten in jeder Hinsicht gerecht.
Jede Wandlampe ist mit zwei fest verbauten LED Modulen ausgestattet, welche mit einer Leistung von jeweils 2,5 Watt und 260 Lumen in Warmweiß für eine angenehme Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Anthrazit matt
Abmessungen:
Höhe: 9 cm, Breite: 11,5 cm, Tiefe: 3 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 2,5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 260 Lumen = 520 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,475 kg
Produktart:
Außenwandleuchte
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wandleuchten Outdoor
,
außenwandleuchten led
,
led außenwandleuchte
,
Außen-wandleuchten
,
Außen-wandlampen
,
Wand-Außenleuchte-n
,
Außenlampen
,
LED
,
Fassadenbeleuchtung
,
Terrassenleuchte-n
,
Fassadenleuchten
,
Terrassen-beleuchtung
,
eckig
,
Anthrazit
,
Außenbeleuchtung
,
Up
,
and
,
Down
,
Hausbeleuchtung
,
für
,
Haus-wand
,
Einfamilienhaus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,42*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 51,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,42*
€ 81,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,89*
€ 79,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,86*
€ 75,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,56*
€ 74,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,53*
€ 61,32
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2er SET LED Außenwandleuchten Up and Down Light Anthrazit, Breite 17,5cm
meineWunschleuchte
227660S242
€ 78,99*
Ähnlich
2er SET LED Außenwandleuchten Up and Down Light Titan Grau, Breite 11,5cm
meineWunschleuchte
227560S287
€ 66,69*
Ähnlich
2er SET LED Außenwandleuchten Up and Down Light Weiß, Breite 11,5cm
meineWunschleuchte
227560S231
€ 86,73*
Ähnlich
2er SET LED Außenwandleuchten Up and Down Light Weiß, Breite 17,5cm
meineWunschleuchte
227660S231
€ 106,33*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.