|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-22696S231 Herst.-Nr.: 22696S231 EAN/GTIN: 4260618143742 |
| |
|
|  |  |
 | LED Außenwandleuchte 2er Set Up- & Down Light in Weiß matt Auf der Suche nach hochwertigen LED Außenwandleuchten fällt diese moderne 2er Set Wandlampen sofort angenehm auf. Die Up and Down Lampen sind für den Außenbereich aber auch für den Innenbereich verwendbar und somit sehr vielfältig einsetzbar. Die Wandlampen zeichnen sich durch ihre schlichte Modernität und ihre hochwertige Verarbeitung aus. Bei Dunkelheit entfalten die Leuchten ihre volle Wirkung. Dann können sie mit der Up & Down Beleuchtung dekorative Akzente setzen und den Außenbereich stilvoll erhellen. Unterstützt wird dies durch das fest verbaute LED Modul, das mit einer Leistung von 10 Watt und 800 Lumen, einen warmweißen Lichtfarbton erzeugt, der für eine einladende und angenehme Beleuchtung sorgt. Gefertigt sind die Wandlampen aus wetterfestem Druckguss Aluminium. Die Oberfläche in Weiß matt lässt viel Spielraum bei der Kombination mit anderen Farben und sorgt gleichzeitig für ein modernes Erscheinungsbild. Die Außenlampen haben bei einer Höhe von nur 5 cm und einer Breite von 14 cm eine Tiefe von 7 cm. Mit einer Schutzart von IP65 können sie in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden oder im Carport. Im Innenraum kommen sie vor allem als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Treppenhäusern zur Geltung. Auch zu finden unter: Terrassenlampen, Wandbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Fassadenlampen Weitere Informationen:  |  | Material: | Aluminium, Guss | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 7 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 800 Lumen = 800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,47 kg | Produktart: | Außenwandleuchte |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, Außen-wandleuchten, Außen-wandlampen, Wand-Außenleuchte-n, Außenlampen, LED, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchte-n, Fassadenleuchten, Terrassen-beleuchtung, eckig, Weiß, Außenbeleuchtung, Up, and, Down, Hausbeleuchtung, für, Haus-wand, Einfamilienhaus |
|  |  |
| |