Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckige LED Außenwandleuchte Up and Down mit Bewegungsmelder, Anthrazit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eckige LED Außenwandleuchte Up and Down mit Bewegungsmelder, Anthrazit
Eckige LED Außenwandleuchte Up and Down mit Bewegungsmelder, Anthrazit
Eckige LED Außenwandleuchte Up and Down mit Bewegungsmelder, Anthrazit
Eckige LED Außenwandleuchte Up and Down mit Bewegungsmelder, Anthrazit
Eckige LED Außenwandleuchte Up and Down mit Bewegungsmelder, Anthrazit
Eckige LED Außenwandleuchte Up and Down mit Bewegungsmelder, Anthrazit
Eckige LED Außenwandleuchte Up and Down mit Bewegungsmelder, Anthrazit
Eckige LED Außenwandleuchte Up and Down mit Bewegungsmelder, Anthrazit
Eckige LED Außenwandleuchte Up and Down mit Bewegungsmelder, Anthrazit
Eckige LED Außenwandleuchte Up and Down mit Bewegungsmelder, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     1609-214269LM242
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     214269LM242
EAN/GTIN:
     4260768172821
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte

Eckige LED Außenwandleuchte Up and Down mit Bewegungsmelder, Anthrazit

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Diese LED Außenwandleuchte passt sich durch ihr zeitloses, minimalistisches Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Aluminium. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant.

Mit einer Höhe von nur 22cm sowie einer Breite von 7cm und einer Tiefe von 12cm ist die Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Ihre gleichmäßig nach unten und oben gerichtete Ausleuchtung sorgt für schönen Lichteffekte an Ihrer Hauswand.
Ausgestattet mit einem praktischen Bewegungsmelder sorgt die Leuchte dafür, dass Sie nie mehr im Dunkeln nach Hause kommen.

Dank Schutzart IP44 kann die Wandlampe in vielen Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

*inklusive 2x austauschbare GU10 LED Stiftsockel - 5 Watt, 400 Lumen, Warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Guss
Farbe:
Anthrazit matt
Abmessungen:
Höhe: 22 cm, Breite: 7 cm, Tiefe: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x GU10 / 5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 400 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,555 kg
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, LED, Außen-Wandlampe, Terrassenlampe-n, Terrassenleuchte-n, weg-beleuchtung, fassaden-beleuchtung, garten-beleuchtung, aussen-leuchten, balkon-beleuchtung, außenlampe-n, außenleuchte-n, haus-beleuchtung, mit, bewegungsmelder, anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,59*
€ 53,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,34*
€ 51,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,44*
€ 48,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,37*
€ 46,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,94*
€ 43,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,63*
€ 37,64
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutec
5198102118
ab € 61,40*
Ähnlich
meineWunschleuchte
211069LM142
ab € 48,62*
Ähnlich
meineWunschleuchte
22226S242
ab € 40,65*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533417
ab € 55,77*
Ähnlich
Lutec
5188602125
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.