|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-213LM57 Herst.-Nr.: 213LM57 EAN/GTIN: 4262382964868 |
| |
|
|  |  |
 | LED Deckenleuchte 3flammig Schwarz Gold dimmbar über Schalter, 83cm lang Stylisch und elegant zugleich kommt diese ausgefallene, 3 flammige Deckenleuchte mit dimmbaren LED Leuchtmitteln daher. Die innenliegenden, goldfarbenen Lampenschirme in Lamellen Optik sorgen für tolle Lichtspiele an der Zimmerdecke, so dass eine wohnlich warme Atmosphäre entsteht. Der äußere Metallrahmen in mattem Schwarz hat eine Größe von 83x23 cm und rundet den extravaganten Farb- und Formmix stilvoll ab. Mit ihrem ansprechenden Design verschönert die Deckenleuchte jeden Wohnraum: Ob als ausgefallene Deckenlampe im Wohnzimmer, als coole Deckenbeleuchtung in Flur und Diele oder auch als schöne Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. Diese Deckenleuchte ist Wohnaccessoire und Eyecatcher zugleich! Geliefert wird die Deckenlampe mit drei amberfarbenen E27 Filament LED Leuchtmitteln. Diese haben eine Leistung von jeweils 8 Watt und 700 Lumen in angenehm warmweißer Lichtfarbe (2700 Kelvin). Zusätzlich sind die Leuchtmittel mit einer praktischen Switch Dimmer Funktion ausgestattet und lassen sich über Ihren vorhandenen Lichtschalter nicht nur An und Aus, sondern auch in 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (100% - 50% - 25%) schalten. Weitere Informationen:  |  | Material: | Metall | Farbe: | Gold, Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 28,5 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 83 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 8 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 700 Lumen = 2100 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 3,39 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, deckenanbauleuchte, Decken-leuchten, Deckenlampen, Decken-beleuchtung, LED, dimmbar-e, Licht-Schalter, 3, drei-flammig, lang-e, für, und, Lampen-schirme, Gitterlampe-n, Lamellen-lampe, schöne, stylische, ausgefallene, extravagante, Design-er, Wohnzimmer, Flur-lampe, Diele, Schlafzimmer |
|  |  |
| |