Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Wohnraumleuchten
>
Tischbeleuchtung
>
Tischleuchten
>
Artikel
2er Set Dimmbare Akku Tischleuchten per USB aufladbar, Messing Höhe 31cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-210S14M
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
210S14M
EAN/GTIN:
4262442799218
Suchbegriffe:
tisch-lampe
tischleuchte
lampenschirm
mit
2er Set Dimmbare Akku Tischleuchten per USB aufladbar, Messing Höhe 31cm
Diese Akku Tischleuchten punkten mit ihrem klassischen Design und ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten - und das ganz ohne lästiges Anschlusskabel!
Mobiles Licht in seiner schönsten Form garantieren diese per USB wiederaufladbaren Tischlampen die mit einer Höhe von 31cm überall dort einen Platz finden, wo keine Steckdose verfügbar ist.
Der Korpus der Tischlampen besteht aus messingfarbendem Metall, welcher durch den Lampenschirm aus opalfarbendem Echtglas stilvoll ergänzt wird, in dessen Inneren sich je Leuchte ein fest verbautes LED mit einer Leistung von 2,5 Watt und 150 Lumen befindet.
Die Leuchten lassen über den Sensortaster am Leuchtenfuß in drei Lichttemperaturen einstellen (warmweiß,neutralweiß,tageslichtweiß), stufenlos dimmen, und ein- und ausschalten. Die angewählte Lichttemperatur lässt sich zusätzlich fixieren und wird beim erneuten einschalten wieder angewählt.
Über das mitgelieferte USB Ladekabel lassen sich die Leuchten in 4 Stunden ganz bequem aufladen und haben bei voller Ladung eine Leuchtdauer von 6-8 Stunden.
Ob als mobile Nachttischlampen oder im Wohnzimmer auf der Fensterbank - diese Tischlampen überzeugen in jedem Einsatzbereich.
*die Leuchten sind nur zum Gebrauch in Innenräumen geeignet!
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing - Weiß Opal
Abmessungen:
Höhe: 31 cm, Durchmesser: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 150 Lumen = 150 Lumen
Lichtfarbe:
Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 1800 mAh (3,7 V)
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 4 Stunden – Leuchtdauer: ca. 6-8 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,54 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Tischbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
led
,
tageslicht
,
pilzlampe
,
pilz-form
,
wohnzimmer-tisch
,
couchtisch
,
sideboard
,
dimmbar
,
ohne
,
strom-kabel
,
kabellos
,
akku
,
aufladbar-e
,
usb
,
anschluss
,
glas-schirm
,
bauhaus
,
gold
,
nachttischlampe
,
nachttischleuchte
,
fensterbank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,69*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,69*
€ 86,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,16*
€ 84,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,61*
€ 81,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,59*
€ 78,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,35*
€ 65,87
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2er SET Akku LED Tischleuchten ohne Kabel für Innen & Außen, Weiß Höhe 38cm
meineWunschleuchte
R54096S131
€ 102,45*
Ähnlich
2er SET Akku Tischleuchten 30cm, per USB aufladbar, dimmbar, Weiß
meineWunschleuchte
R5915113S1
€ 73,71*
Ähnlich
2er SET kabellose Akku Tischlampen Weiß 38cm mit USB Kabel & Sensor Dimmer
meineWunschleuchte
850S209
€ 105,74*
Ähnlich
2er SET kabellose Tischlampen Schwarz / Opalglas mit Touchdimmer, Höhe 34,5cm
meineWunschleuchte
850S291
€ 168,53*
Ähnlich
Akku LED Tischleuchten 2er SET für Innen & Außen, Weiß Höhe 30cm
meineWunschleuchte
R54106S131
€ 58,58*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.