Robuste Schraubzwinge - 500mm x 120mm - Vielseitige Spannlösung für Werkstücke
Die Ratschengewindeschneidkluppe ist ein unverzichtbares Werkzeug für professionelle Handwerker und Heimwerker, die saubere und präzise Gewinde in Rohren schneiden möchten. Mit einer Reihe von nützlichen Funktionen bietet diese Gewindeschneidkluppe eine optimale Lösung für Ihre Rohrbearbeitungsanforderungen.
Eigenschaften:
Verstellbarer Rohrgewindebohrer: Diese Gewindeschneidkluppe ist mit einem verstellbaren Rohrgewindebohrer ausgestattet, der eine einfache Anpassung an verschiedene Rohrdurchmesser ermöglicht.
Verschiedene Gewindebohrergrößen: Der Satz enthält Gewindebohrer in den Größen ½ Zoll, ¾ Zoll, 1 Zoll und 1¼ Zoll, um unterschiedliche Gewindeanforderungen abzudecken.
Doppelte Ratsche: Die doppelte Ratsche erleichtert das Gewindeschneiden und ermöglicht eine schnelle und effiziente Bearbeitung.
Zentrierhilfe: Die Zentrierhilfe gewährleistet eine präzise Positionierung des Gewindeschneiders auf dem Rohr.
Langer Handgriff: Der 400 mm lange Handgriff bietet Hebelwirkung und erleichtert das Drehen der Ratsche.
Einstellschlüssel: Ein Einstellschlüssel ist im Lieferumfang enthalten, um den Rohrgewindebohrer sicher zu fixieren.
Technische Daten:
Verstellbarer Rohrgewindebohrer
Gewindebohrergrößen: ½ Zoll, ¾ Zoll, 1 Zoll, 1¼ Zoll
Doppelte Ratsche
Zentrierhilfe
Handgrifflänge: 400 mm
Einstellschlüssel
Die Ratschengewindeschneidkluppe ist ein zuverlässiges Werkzeug für das präzise Schneiden von Gewinden in Rohren. Egal, ob Sie im professionellen Handwerk tätig sind oder DIY-Projekte durchführen, diese Gewindeschneidkluppe wird Ihnen dabei helfen, saubere und genaue Gewinde zu erstellen. Dank der verschiedenen Funktionen und Werkzeuge wird das Gewindeschneiden zum Kinderspiel, und Sie erzielen professionelle Ergebnisse in kürzester Zeit.