| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-11610 Herst.-Nr.: 11610 EAN/GTIN: 4003474394046 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte FELA dimmbar in Grau / Weiß , 50 x 50cm LED Deckenleuchte dimmbar über Wandschalter in Grau und Weiß. Mit einem schlichten und eleganten Design in zeitlosem Grau und Weiß lässt sich diese Leuchte vor allem in modernen und geradlinigen Einrichtungsstilen integrieren. Mit einer Größe von 50 x 50 cm hat sie eine Höhe von nur 9 cm. So ist die flache Lampe äußerst vielseitig in der Montage, sei es an der Wand oder an der Decke. Mit ihrer quadratischen Form fügt sich die Deckenleuchte in viele verschiedene Wohnstile ein und eignet sich perfekt für Wohnzimmer, Arbeitszimmer oder Schlafzimmer sowie Flur, Eingangsbereich und Treppenhaus. Ausgestattet ist die Lampe mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 40,5 Watt, 2600 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß). Darüber hinaus verfügt die Leuchte über einen eingebauten Dimmer, der über den Wandschalter Ihrer Hausinstallation gesteuert werden kann. Die Leuchte kann in drei Stufen gedimmt und ausgeschaltet werden. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Grau, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 8,5 cm, Breite: 50 cm, Tiefe: 50 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 40,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2600 Lumen = 2600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,64 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Küchendeckenlampen, Küchenlampen, Küchenleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Kochinsel, Kücheninsel, Büro, Arbeitszimmer, Jugendzimmer, Couchtisch, Wohnzimmertisch, Küchentisch, den, die, mit, für, über, und, flache, große, rechteckige, quadratische, dimmbare, Dimmer, Schalter |
| | |
| |