| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-0088937116 Herst.-Nr.: 0088937116 EAN/GTIN: 4006341716095 |
| |
|
| | |
| LED Außen Wand- & Deckenleuchte silber mit Bewegungsmelder, Handy App / Alexa Diese Link2Home LED Sensorleuchte ist eine intelligente Wandleuchte oder Deckenlampe für Ihren Außenbereich: Mit ihren zahlreichen Funktionen sowie einer effizienten Beleuchtung lässt sie keine Wünsche offen! Das edle Design in Silber verleiht der Außenleuchte, die einen Durchmesser von 27,6 cm hat, eine moderne Optik. Gefertigt ist die Leuchte aus UV- und witterungsbeständigem Kunststoff, was sie - neben ihrer Schutzart von IP44 - besonders robust macht. Ein integrierter HF (Hochfrequenz) Sensor erfasst Bewegungen im Radius von 360° auf eine Entfernung von 8 Metern und schaltet die Außenlampe ein. Parallel erhalten Sie eine Mitteilung auf Ihrem Mobiltelefon. Neben dem Einstellen der Lichtempfindlichkeit gibt es weitere Funktionen, die Sie individuell nutzen können: z.B. Zeitschaltungen von 5 Sekunden bis 20 Minuten, Grundhelligkeit, Zufallsschaltungen zur Anwesenheitssimulation, Alarmfunktion oder Panikfunktion. All diese Funktionen können Sie über die kostenlose Link2Home App mit Ihrem Smartphone steuern. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, zu jeder Zeit und von überall Ihre Außenbeleuchtung zu kontrollieren und zu bedienen. Die Wandlampe / Deckenleuchte ist zudem kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant. Ausgestattet ist die Außenleuchte ist mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 30 Watt und 1500 Lumen. Bei der Lichtfarbe können Sie zwischen 3000 Kelvin warmweiß und 5000 Kelvin neutralweiß wählen. Somit kann diese smarte Wand- und Deckenleuchte in fast jedem Outdoor Bereich zur temporären Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es als LED Außenwandleuchte an Ihrer Haustür, als zeitgemäße Wegeleuchte oder als zuverlässige LED Außenleuchte mit Bewegungsmelder. All diesen Ansprüchen wird die Link2Home Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Silber - Weiß | Abmessungen: | Tiefe: 7,5 cm, Durchmesser: 27,6 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 30 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1500 Lumen = 1500 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 5000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Smartphone | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 360 ° / Reichweite 8 m | Resonanzschwelle: | 5 LUX einstellbar | Leuchtzeit bei Resonanz: | von 2 Sekunden bis 20 Minuten einstellbar | Dauerlichtfunktion: | Dauerlicht: Ja | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder led, anbaudeckenleuchte 4000k, deckenanbauleuchte, Außenwandleuchten, Außendeckenleuchten, Deckenleuchten, Wandleuchten, Außenleuchten, Wandlampen, Außenwandlampen, Wandaußenleuchten, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Wandbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Wand, Decke, LED, mit, Bewegungsmelder, außen, für, App |
| | |
| |