Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schnell Prima Vollwaschmittel 20 kg phosphatreduziert


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Dr. Schnell Prima Vollwaschmittel 20 kg phosphatreduziert
Dr. Schnell Prima Vollwaschmittel 20 kg phosphatreduziert
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e7XC44608
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     60021
EAN/GTIN:
     4008439600217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
Vollwaschmittel

Modernes Pulverprodukt - für Haushalt und Gewerbe - äußerst ergiebig und waschstark - für blütenweiße Wäsche 30–95°C - und für Buntwäsche 30–60°C, farbschonend - beste Waschergebnisse auch bei extrem verschmutzter Wäsche - schont Wäsche und Waschmaschine


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,95*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
1 Sack enthält 20 Kilogramm (ab € 3,1475* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 89,41*
€ 106,40
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 87,13*
€ 103,68
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 85,05*
€ 101,21
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 84,38*
€ 100,41
pro Sack
ab 50 Säcke
€ 81,85*
€ 97,40
pro Sack
ab 100 Säcke
€ 78,25*
€ 93,12
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 62,95*
€ 74,91
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.