Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis Prestan HH Pulverreiniger für Spülmaschinen


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Kleen Purgatis Prestan HH Pulverreiniger für Spülmaschinen
Kleen Purgatis Prestan HH Pulverreiniger für Spülmaschinen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e7EZ446919
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     600142
EAN/GTIN:
     4250224502545
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pulvergeschirrreiniger
Geschirrreiniger
Geschirr-Reiniger
Pulverreiniger

Pulvergeschirrreiniger für Haushalts- und Gewerbespülmaschinen. Entfernt auch starke Verschmutzungen ohne Dekor, Gläser oder Besteck anzugreifen; pH-Wert 12-13 (1 %ige Lösung)


Anwendungsbereich:

Für den Einsatz in kleinen gewerblichen und Haushaltsspülmaschinen mit einer Mindest-Programmdauer von 5 Minuten. Für maschinelles Spülen von Geschirr, Gläsern, Bestecken, Töpfen und Pfannen und für die schnelle Reinigung von verschmutztem Kaffee- und Teegeschirr. Geeignet als Tauchreiniger.

Nicht für Aluminium und Aluminiumlegierungen geeignet.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Prestan HH in die Dosierkammer oder den Waschtank der Spülmaschine geben.

1–2 g/l Wasser (Härtebereich 1, < 8,4 °d);
2–3 g/l Wasser (Härtebereich 2, 8,4–14 °d);
3–4 g/l Wasser (Härtebereich 3, > 14 °d)

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Technische Daten:

Aussehen: weißes Pulver
Geruch: nach Chlor
Schüttgewicht: ca. 960 g/l
pH-Wert in 1%iger Lösung: 13

Inhaltsstoffe:

Unter 5 %: nichtionische Tenside, Bleichmittel auf Chlorbasis
15–30 %: Phosphate
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 6 Monate

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Kennzeichnung:

C – Ätzend
Enthält > 10 % Metasilikat

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

R 31: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
R 34: Verursacht Verätzungen.
R 52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 22: Staub nicht einatmen.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Transport:

UN-Nummer: 3253 / Bezeichnung: Dinatriumtrioxosilicat / Klasse: 8
Verpackungsgruppe: III / ADR

Weitere Informationen:
Typ Reiniger:
Handspülmittel, Maschinenspülmittel
Inhaltsstoffe:
Unter 5 %: nichtionische Tenside, Bleichmittel auf Chlorbasis, 15–30 %: Phosphate

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 34,34*
€ 48,51*
pro Eimer
€ 6,95*
ab € 34,42*
€ 48,52*
Lager 1608
pro Eimer
€ 4,99*
ab € 33,69*
€ 49,98*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 49,98*
€ 59,48
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 48,62*
€ 57,86
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 47,36*
€ 56,36
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 46,81*
€ 55,70
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 45,84*
€ 54,55
pro Eimer
ab 50 Eimer
€ 45,35*
€ 53,97
pro Eimer
ab 100 Eimer
€ 43,96*
€ 52,31
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 33,69*
€ 40,09
pro Eimer
1 Eimer enthält 10 Kilogramm (ab € 3,369* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.