| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e7EZ104479 Herst.-Nr.: 368602 EAN/GTIN: 4250224502378 |
| | |
|
| | |
| Für die maschinelle u. manuelle Pflege aller Feinwäsche wie Mischgewebe, Synthetik, Wolle, Baumwolle u. Seide. Einsatz von kalt bis 40 °C; pH-Wert 9 Anwendungsbereich: Spezielles hochwertiges Waschmittel für alles Empfindliche und Feine. Für die manuelle und maschinelle Wäsche und Pflege von Feinwäsche wie Mischgewebe, Synthetics, Wolle, Baumwolle und Seide. Gebrauchsanweisung und Dosierung: Waschtemperatur: kalt und bis maximal 40 °C Entsprechend der Dosierungsanleitung Feinwaschmittel im Messbecher abmessen und in die Dosierkammer der Maschine einbringen. Handwäsche: 35 ml auf 5 l Wasser dosieren und danach Wäsche in Waschlösung einbringen. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Technische Daten: Aussehen: rosafarbene Flüssigkeit Geruch: blumig frisch Viskosität: leicht viskos Dichte: 1020 g/l pH-Wert im Konzentrat: 9 Inhaltsstoffe: Unter 5 %: nichtionische Tenside, Seife 5–15 %: anionische Tenside Enthält: Konservierungsmittel, Benzisothiazolinone, Duftstoffe Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Kennzeichnung: Xi – Reizend Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge: R 41: Gefahr ernster Augenschäden. S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 25: Berührung mit den Augen vermeiden. S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. S 39: Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung/Etikett vorzeigen. Transport: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR). Weitere Informationen: | | Typ Reiniger: | Feinwaschmittel | Reinigungs-Eigenschaften: | reinigend | PH-Wert im Konzentrat: | 9 | Temperaturbereich bis: | 40 ° | Inhaltsstoffe: | Unter 5 %: nichtionische Tenside, Seife, 5–15 %: anionische Tenside, Enthält: Konservierungsmittel, Benzisothiazolinone, Duftstoffe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wollwaschmittel, Flüssigwaschmittel, flüssige Waschmittel, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, flüssigwaschmittel, Fein Waschmittel, Wäsche, Waschmaschine, Kleiderreinigungsmitte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 29,01* | € 39,27* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 30,12* | € 43,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 32,92* | € 43,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,012* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|