sauerstoffaktiver Waschkraftverstärker in der Kombination mit Vollwaschmittel. Bringt fleckenfreie Weißwäsche und strahlende frische Buntwäsche; pH-Wert 11 (1 %ige Lösung).
Anwendungsbereich:
Waschkraftverstärker in Kombination mit Vollwaschmittel für fleckenfreie Weißwäsche und strahlend frische Buntwäsche. Für Wolle und Seide nicht geeignet.
Gebrauchsanweisung und Dosierung:
Prodil einfach zum Hauptwaschgang zusammen mit dem Waschmittel zugeben. Je nach Verschmutzungsgrad werden 2–3 Esslöffel (ca. 50 g) zudosiert. Besonders stark verfleckte Wäsche (auch Gardinen) vor dem Waschen mit Prodil und Waschmittel einweichen oder Prodil in den Vorwaschgang geben.
Vor Anwendung bei Buntwäsche Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
Pflegehinweise der Textilien beachten!
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.
Technische Daten:
Aussehen: weißes Pulver
Geruch: neutral
Schüttgewicht: 950 g/l
pH-Wert in 1 %iger Lösung: 11
Inhaltsstoffe:
Unter 5 %: nichtionische Tenside, Polycarboxylate
15–30 %: Bleichmittel auf Sauerstoffbasis
Enthält: Duftstoffe
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.
Kennzeichnung:
Xi – Reizend
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:
R 41: Gefahr ernster Augenschäden.
S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 22: Staub nicht einatmen.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 39: Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung/Etikett vorzeigen.
Transport:
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.