| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e749893 Herst.-Nr.: 900057 EAN/GTIN: 4251102400694 |
| | |
|
| | |
| Gebrauchsfertiger Sprühreiniger mit hoher, intensiver Lösekraft von Farbstoffverunreinigungen auf hochwertigen Gebrauchsflächen aus Kunststoff oder kunststoffbeschichteten Oberflächen. Zur punktuellen Reinigung von lösungsmitte
Anwendungsgebiete: Entfernt Farbstoffverunreinigungen aus Edding- und Filzstiften, Stempel- und Kulifarbe, sowie Permantstiftverstrichungen u. ä. von lösungmittelbeständigen Kunststoffoberflächen, Edelstahl, eloxiertes Aluminium u.a. Nicht auf Beschichtungen oder lösungsmittelempfindlichen Lackflächen anwenden! Es wird empfohlen vor der Anwendung die Materialbeständigkeit der zu reinigenden Oberfläche an unauffälliger Stelle zu prüfen! Bei versehentlicher Ansprühung von nicht beständigen Oberflächen sofort mit einem Tuch rückstandslos entfernen. Produkteigenschaften: Gebrauchsfertiger Sprühreiniger mit hoher und intensiver Lösekraft von Farbstoffverunreinigungen auf hochwertigen Gebrauchsflächen aus Kunststoff oder kunststoffbeschichteten Oberflächen. Zur punktuellen Reinigung von lösungsmittelbeständigen Oberflächen im gewerblichen und gehobenen Ausstattungsbereich. Das Produkt ist speziell für diesen Anwendungszweck konzipiert und optimal entwickelt. Es ist nicht als Unterhaltsreiniger geeignet. Hinterlässt im Umfeld seiner Anwendung einen angenehmen Duft. Anwendungshinweise und Dosierung: TischRein auf ein Tuch aus Baumwolle, Vlies, Mikrofaser oder Zellstoff aufsprühen und die verschmutzte Fläche abreiben und rückstandslos trocken wischen. Hartnäckige Verschmutzungen leicht ansprühen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem Tuch trocken reiben. Produktmerkmale: farblose Flüssigkeit, dünnflüssig, fruchtig angenehm, 1,02 g/cm³, 9 - 10 ph-Wert: 8,0 – 9,0 Inhaltsstoffe (nach EU-Empfehlung): aliphatische Kohlenwasserstoffe, anionische Tenside, nichtionische Tenside Kennzeichnung (nach EU-Richtlinien): keine UBA-Nummer: 0194 0740 GISBAU-Code: GU 60 Weitere Informationen: | | Typ Reiniger: | Schreibtischreiniger | Reinigungs-Eigenschaften: | reinigend | Zusatz-Eigenschaften: | Raumduft | Schmutzeignung, löst insbesondere: | Filzstift, Kugelschreiber | Aufbringung, geeigent für: | manuelle Aufbringung | geeignet für (Materialien): | Kunststoffoberflächen, Edelstahl, Aluminium | PH-Wert im Konzentrat: | 9 | Anwendungs-Konzentration: | unverdünnt | Anforderung an zu reinigenden Materialien: | lösungsmittelbeständig | Inhaltsstoffe: | aliphatische Kohlenwasserstoffe, anionische Tenside, nichtionische Tenside | nicht geeignet für (Materialien): | Lackoberflächen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch-Reiniger, Schreibtischreiniger, schreibtischreiniger amerah, bürotisch, Schreibtischreinigungsmittel, Kunststoffreinigungsmittel, Edding Entferner, Eddingentferner, Kugelschreiberentferner, Kugelschreiber entferner |
| | |
| |