Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amerah Alkor 1 Liter Alkoholreiniger


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Amerah Alkor 1 Ltr. Alkoholreiniger
Amerah Alkor 1 Ltr. Alkoholreiniger
Artikel-Nr.:
     1608-e749866
Hersteller:
     Amerah
Herst.-Nr.:
     900020
EAN/GTIN:
     4251102401394
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
alkohol-reiniger 1l
alkohol reiniger

Neutraler Oberflächenreiniger mit Alkohol. Müheloses Abreinigen aller abwaschbaren Oberflächen und Materialien. Trocknet schnell, schafft gute Raumatmosphäre durch frischen Duft.

Anwendungsgebiete:

Alle wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Gegenstände.
Besonders geeignet für Kunststoffflächen.

Produkteigenschaften:

Gibt schnell trocknenden, streifenfreien Glanz und frischen Duft.
Ist hautverträglich und Material schonend.
Entfernt Belistift-, Filzstift- und Kugelschreiberstriche

Anwendungshinweise und Dosierung:

Maximal handwarmes Wasser verwenden!
Manuelle Reinigung: 20 - 50 ml / 10 l Wasser

Produktmerkmale:

Neutraler Allesreiniger mit Alkohol

ph-Wert:

6,8 - 7,2

Inhaltsstoffe (nach EU-Empfehlung):

Nichtionische Tenside, wasserlösliche Lösemittel, pH-Korrigentia, Hilfs-, Farb- und Duftstoffe.

Kennzeichnung (nach EU-Richtlinien):

Keine

UBA-Nummer:

2070 0037

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
900020
Weitere Suchbegriffe: amerah alkoholreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Unterhaltsreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
€ 7,99*
ab € 2,61*
€ 5,32*
€ 6,95*
ab € 3,82*
€ 6,44*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 5,32*
€ 6,33
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Flasche
ab 8 Flaschen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,61* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.