Salmiakverstärkter Grundreiniger mit hohem Reemulgiervermögen. Löst selbst extreme Überschichtungen schon nach kurzer Einwirkzeit. Schaum- und geruchsarm. Für alle alkalibeständigen Hartbodenbeläge.
Anwendungsgebiete:
Alle alkalibeständigen Hartbodenbeläge (Ton- und Klinkerplatten, Stein, PVC, Kunststoff)
Nicht geeignet für offenes Holz, Linoleum, Kautschuk, Kork, Kalkstein.
Auf poliertem Betonwerkstein nicht lange einwirken lassen und gut nachspülen.
Produkteigenschaften:
- Löst selbst extreme Überschichtungen nach kurzer Einwirkzeit.
- Enormes Reemulgiervermögen.
- Schaumarm, geruchsarm, keine Rutschgefahr.
Anwendungshinweise und Dosierung:
Maximal handwarmes Wasser verwenden!
Grundreinigung: 1 - 3 l / 10 l Wasser
Lösung auf dem Boden verteilen und ca. 10 Minuten einwirken lassen (ohne Antrocknung!). Danach mit Einscheibenmaschine bearbeiten.
Schmutzflotte aufnehmen und Boden mit Wasser neutralisieren.
Produktmerkmale:
Salmiakverstärkter Grundreiniger
ph-Wert:
13,5 - 14
Inhaltsstoffe (nach EU-Empfehlung):
Alkalien, natürliche Seife, Alkohole, Glykole, Komplexbildner.
Kennzeichnung (nach EU-Richtlinien):
Hinweis auf besondere Gefahren:
R 36, R 38
Sicherheitsratschlag:
S 2, S 26, S 28
Gefahrensymbol:
C ätzend
UBA-Nummer:
2070 0015
| |
Typ Reiniger: | Grundreiniger |
Reinigungs-Eigenschaften: | reinigend |
Aufbringung, geeigent für: | manuelle Aufbringung, Einscheibenmaschine |
PH-Wert im Konzentrat: | 14 |
Anwendungs-Konzentration: | verdünnt |
Verdünnung mit: | Wasser |
Anforderung an zu reinigenden Materialien: | alkalibeständig |
erforderliche Nacharbeiten: | Neutralisieren, Nachspülen erforderlich |
Inhaltsstoffe: | Alkalien, natürliche Seife, Alkohole, Glykole, Komplexbildner. |
nicht geeignet für (Böden/Flächen): | Linoleum, Kautschuk |
nicht geeignet für (Materialien): | Kalkstein, Kork |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.