| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e743640 Herst.-Nr.: 9029390 EAN/GTIN: 4028159029426 |
| | |
|
| | |
| Edelstahlpfleger. Pflegendes Spezialöl für gleichmäßigen Schutzfilm. Wirkt schmutz- und wasserabweisend. - pflegt und schützt
- behandelte Flächen lassen sich müheloser reinigen
- leicht anwendbar
- angenehmer Geruch
- Wasserspritzer perlen ab
- Fingerabdrücke werden nicht mehr sichtbar
- sehr sparsam im Gebrauch
Anwendungsbereich: Für Edelstahl - z. B. Arbeitsflächen, Schränke, Regale, Buffets, Wandverkleidung, Aufzüge, äußere Verkleidungen von Spülmaschinen, Kühlschränke, Koch-, Back-, Gar- und Bratgeräte. Anwendungsweise: Chromol® sehr sparsam auf ein weiches Tuch bzw. auf die trockene Flächen sprühen und mit trockenem, flusenfreiem Tuch leicht verreiben. Bei geschliffenen Oberflächen (Dunstabzugshauben, Spülmaschinen, Aufzüge usw.) immer in Schliffrichtung reiben. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden! Nicht auf Arbeitsflächen anwenden, die direkt mit Lebensmitteln in Berührung kommen! Bei stark verschmutzten Flächen ist eine Vorreinigung erforderlich, z. B. mit Pricol® oder Sirafan®. Zusammensetzung: Farbe/Form: farblos/flüssig pH-Wert: enfällt Inhaltsstoffe: 5 - 15 % aliphatische Kohlenwasserstoffe, weitere Inhaltsstoffe: Öle, Duftstoffe Weitere Informationen: | | Hersteller Artikel-Nr.: | 9029390 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 6,95* | ab € 19,26* | € 27,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 19,35* | € 27,49* | | | | Lager 1608 | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 21,75* | € 34,12* | | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,19* | ab € 24,88* | € 36,71* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 32,61* | € 43,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,0435* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|