Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet Superior Blue, 3-lagig, 37, 6 x 36 cm, 500 Blatt, Wischtuchrolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papernet Superior Blue, 3-lagig, 37, 6 x 36 cm, 500 Blatt, Wischtuchrolle
Papernet Superior Blue, 3-lagig, 37, 6 x 36 cm, 500 Blatt, Wischtuchrolle
Artikel-Nr.:
     1608-e1QB240777
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     404900
EAN/GTIN:
     4014167000403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher
Einweg-Handtücher
Einweghandtücher

Papernet / Werra Industrie-Wischtuch, blau, dreilagig mit einer Rollenlänge von 180 m bei 500 Abrissen. Für den Lebensmittelbereich unbedenklich verwendbar.

Weitere Informationen:
Lagen:
3-lagig
Papierart:
Recycling
Format Länge:
36 cm
Format Breite:
37,60 cm
Rollenlänge (Blatt):
36 cm
Rollenlänge:
180 m
Rollenbreite:
37,60 cm
Farbe:
blau
Gewicht:
8,6 kg (Karton)
Prägung:
Micro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 12,325* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,34*
€ 50,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,41*
€ 49,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,30*
€ 43,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,49*
€ 38,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,32*
€ 38,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,65*
€ 29,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.