Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Procell Constant Lithium 3V, CR2032 Lithium Batterie 1 VE = 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell Procell Constant Lithium 3V, CR2032 Lithium Batterie 1 VE = 5 Stück
Duracell Procell Constant Lithium 3V, CR2032 Lithium Batterie 1 VE = 5 Stück
Duracell Procell Constant Lithium 3V, CR2032 Lithium Batterie 1 VE = 5 Stück
Artikel-Nr.:
     158-VD2179
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     VD2179
EAN/GTIN:
     5000394150072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Duracell Procell Constant Lithium 3V CR2032 Lithium Batterie
PROCELL® CONSTANT CR2032

Die Batterie von Profis für Profis!

Procell ist die preisgünstige Alternative für große Mengen im Bereich Großhandel und Industrie. Dabei sind die Profi-Batterien nicht nur für den industriellen Gebrauch extra gefertigt und verpackt, sondern sorgen auch für eine langanhaltende Leistung für unterschiedliche industrielle Anwendungen.

Ob Taschenlampen, Rauchmelder oder medizinische Geräte – die Batterien geben den technisch wichtigen Anwendungen erst die nötige Power, selbst bei Temperaturen zwischen -20°C und 54°C.

Das besondere Extra an Duracell Procell Batterien?

Da eine konstante Leistung über deutlich lange Zeitspannen erzielt wird, müssen die Batterien eher selten gewechselt werden. Für die aufbewahrten Ersatzbatterien, ist allerdings eine zuverlässige Leistung selbst nach 7 Jahren Aufbewahrung garantiert!

Wussten Sie schon?

Die PROCELL® sind Nachkommen der altbekannten Duracell Industrial Batterien. Gemäß der IEC-60086 – und ISO-9000 Normen werden sie entwickelt, produziert und über eine eigene Lieferkette in kostengünstigen Bulk-Verpackungen versendet!

Hinweis: Die Bezeichnungen von Batterien können von Hersteller zu Hersteller variieren! Es kann also vorkommen, dass eine baugleiche Batterie bspw. von Varta und Duracell unterschiedliche Bezeichnungen trägt. Um die passende Batterie zu finden kann die Bezeichnung auf der Altbatterie mit der Angabe unter Typ verglichen und somit die korrekte Duracell Alternative gefunden werden.


Weitere Informationen:
Produktart:
Batterien
Produktkategorie:
Stromversorgung
Anzahl Batterien:
5
Batterietyp:
CR2032 | DL2032 | BR2032 | 2032
Kapazität [mAh]:
260
Spannung [V]:
3
Technologie:
Lithium
Batterieart:
Knopfzellen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,82*
Lager 158
5
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,82*
200
€ 4,98*
ab € 0,69555*
€ 0,90555*
200
Frei Haus
ab € 0,7237*
€ 0,9437*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.