Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Ascher, Smoker, TKG, Größe (¥ x H): 10,4 x 59,0 cm, 1,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Ascher, Smoker, TKG, Größe (¥ x H): 10,4 x 59,0 cm, 1,5 Liter
Wand-Ascher, Smoker, TKG, Größe (¥ x H): 10,4 x 59,0 cm, 1,5 Liter
Wand-Ascher, Smoker, TKG, Größe (¥ x H): 10,4 x 59,0 cm, 1,5 Liter
Wand-Ascher, Smoker, TKG, Größe (¥ x H): 10,4 x 59,0 cm, 1,5 Liter
Wand-Ascher, Smoker, TKG, Größe (¥ x H): 10,4 x 59,0 cm, 1,5 Liter
Wand-Ascher, Smoker, TKG, Größe (¥ x H): 10,4 x 59,0 cm, 1,5 Liter
Artikel-Nr.:
     158-TH3871
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     380171
EAN/GTIN:
     4260058023581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
TKG Wandascher Smoker Säule verhindert das Herausfallen von Glut und Asche, inkl. Sicherheitssieb
TKG Wandascher Smoker

Die edle Alternative!

Das integrierte Sicherheitssieb verhindert Herausfallen von Glut und Asche und bietet so vorbeugenden Brandschutz.

  • Höhe: 59,0 cm
  • Durchmesser: 10,4 cm
  • Inhalt: 1,5 Liter

  • Größe (Ø x H): 10,4 x 59,0 cm, Inhalt: 1,5 Liter
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,4
Fassungsvermögen Aschenbecher [l]:
1,5
Höhe [cm]:
59,0
Tiefe [cm]:
10,4
Produktart:
Wandascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
silber
Ausstattung:
Regenschutzdach
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Wand
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher edelstahl, wandaschenbecher, tkg wandascher, Wand-Ascher, Smoker, Edelstahl, Größe (Ø x H): 10, 4 x 59, 0 cm, 1, 5 Liter, TKG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 213,22*
€ 260,99*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 248,59*
€ 302,95*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,51*
€ 317,08*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 266,97*
€ 324,04*
€ 4,95*
ab € 267,14*
€ 324,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,04*
€ 385,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,02*
€ 383,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,17*
€ 361,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,02*
€ 349,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,97*
€ 317,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.