Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-SN4290.02 Herst.-Nr.: 03934000 EAN/GTIN: 4064700393400 |
| | | |
|
| | |
| Sonax ScheibenReiniger Scheibenwischwasser Konzentrat für 12 Liter Reinigungswasser Ausgewählte Version: 02 - Havana LoveSONAX® ScheibenReiniger gebrauchsfertigDer SONAX® ScheibenReiniger gebrauchsfertig für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage entfernt hochwirksam Insekten-, Öl und Silikonverschmutzungen und schafft klare Sicht ohne Streifen und Schlieren. - schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren
- entfernt mühelos Insekten-, Öl- und Silikonverschmutzungen
- Lack-, gummi- und kunststoffverträglich
- verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an empfindlichen Scheinwerferstreuscheiben
- auch für hochwertige XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik bestens geeignet
- Fächerdüsentauglich
- mit frischem Duft
- Inhalt: 3,0 L
- Version: 02 - Havana Love
Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 3.000 | Produktart: | Scheibenwischwasser | Produktkategorie: | Autopflegemittel | Anwendungsbereich: | Wischwasser | Scheibenreinigung | Gebinde: | Kanister | geeignet für: | Glas | lackierte Flächen | Gummi | Kunststoff | Umweltschutz: | lösemittelfrei | säurefrei | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN4290</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">7,20</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN4290</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">7,20</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN4290</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">7,20</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | konzentriert |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonax |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,97* | € 8,49* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,20* | € 8,67* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,15* | € 8,70* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 6,26* | € 8,74* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,74* | € 9,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|