Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Schutzhelm CrossElectric Elektrikerhelm mit Drehrad-Verschlusssystem Version: 05 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuberth Schutzhelm CrossElectric Elektrikerhelm mit Drehrad-Verschlusssystem Version: 05 - grün
Schuberth Schutzhelm CrossElectric Elektrikerhelm mit Drehrad-Verschlusssystem Version: 05 - grün
Artikel-Nr.:
     158-SH7000.05
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9023502278
EAN/GTIN:
     4017765077952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Schuberth Schutzhelm CrossElectric Elektrikerhelm mit Drehrad-Verschlusssystem

Ausgewählte Version: 05 - grün

Schuberth Schutzhelm CrossElectric

speziell für Elektrikerarbeiten

  • für Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1000 V oder DC 1500 V (nach DIN EN 50365)
  • elektrische Isolierung (nach DIN EN 397) Schutz gegen kurzfristigen, unabsichtlichen Kontakt mit spannungsführenden Leitern mit Wechselspannung bis 440 Volt
  • 6-Punkt-Gurtband
  • mit Drehverschluss für eine komfortable Weitenregulierung
  • sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
  • inklusive Wellvitex Schweißband

Material: PP (Polypropylen)

Kältebeständigkeit: bis -20 °C

Elektrische Schutzeigenschaften: 440 Vac, 1000V

Gewicht: ca. 395 g

Größe: 53 – 61 cm

Innenausstattung: I/79 G-R

Farben: gelb, weiß, blau, rot, grün, orange


  • Version: 05 - grün
Weitere Informationen:
Norm:
EN 397 | EN 50365
Produktart:
Schutzhelm
Produktkategorie:
Sicherheitshelme
Farbe:
grün
Eigenschaft:
elektrisch isolierend | kältebeständig
Einsatzbereich:
Elektrische Arbeiten
Innenausstattung:
6-Punkt Befestigung
Verschluss:
Drehverschluss
Material:
Polypropylen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,90*
ab € 22,38*
€ 22,38*
€ 4,90*
ab € 15,73*
€ 22,84*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,76*
€ 23,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 17,05*
€ 23,31*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 21,61*
€ 29,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schuberth
9023202278
ab € 14,35*
Sonstiges
Schuberth
9023302278
ab € 14,52*
Sonstiges
Schuberth
9023402278
ab € 15,98*
Sonstiges
Schuberth
9023102278
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.